Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 12502500 spirálhegyű csapcsatlakozó 1 hüvelyk x 8 fényes | AG4JBT 33ZJ77

OSG 12502500 Spirálpontú csaptelep, 1 hüvelyk x 8 fényes

Raktáron
Tétel: AG4JBT Típus: 12502500Kereszthivatkozás: 33ZJ77
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
€575.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezFényes
Lista száma125
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz5.75 "
Hangmagasság8
A lépés átmérőjének korlátaiH4
Shank Dia.1.021 "
Méret1"
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2 9 / 16 "
Menet típusaSTI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5378
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 12501200 spirálpontos csatlakozó dugó 9/16 hüvelyk x 18 fényes | AG4JBD 33ZJ64 1250120034.031 "18H40.542 "9 / 16 "1 13 / 16 "€136.11
OSG 12501800 Spiral Point csap dugó 3/4 hüvelyk x 10 fényes | AG4JBK 33ZJ70 1250180034 11 / 16 "10H50.987 "3 / 4 "2 7 / 32 "€286.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 12502500 Spirálpontú csaptelep, 1 hüvelyk x 8 fényes
€575.09 /Mértékegység