Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER R119-12CG / M2 légszabályozó, 1-1 / 2 Npt méret, 500 Cfm | AB6KHK 21U844

PARKER R119-12CG/M2 légszabályozó, 1-1/2" Npt méret, 500 Cfm

Raktáron
Tétel: AB6KHK Típus: R119-12CG/M2Kereszthivatkozás: 21U844
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
€643.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszabályozó
Beállító gombNem emelkedő
Beállítási tartomány0-125 psi
test anyagacink
Mérő kikötő1 / 4 "NPT
Max. Folyam500 cfm
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet125 fok F
Teljes magasság10.34 "
Teljes hossz4.94 "
Teljes szélesség4.94 "
Csőméret1-1 / 2 "NPT
Szelep tervezésKiegyensúlyozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.195
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)39.12
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8481100060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérettest anyagaMax. FolyamMax. NyomásMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
PARKER 06R118AC légszabályozó, tehermentesítő típus, W/ 1/4 hüvelykes portok | AB6KGB 21U810 06R118AC1 / 4 "NPTAlumínium53 cfm250 psi175 fok F6.08 "2.740 "2.84 "€210.92
PARKER 06R218AC légszabályozó 3/8 hüvelykes Npt 60 Cfm 250 Psi | AB6KGC 21U811 06R218AC3 / 8 "NPTAlumínium60 cfm250 psi175 fok F6.08 "2.740 "2.84 "€238.55
PARKER 06R318AC légszabályozó 1/2 hüvelyk Npt 75 Cfm 250 Psi | AB6KGD 21U812 06R318AC1 / 2 "NPTAlumínium75 cfm250 psi175 fok F6.08 "2.740 "2.84 "€240.44
PARKER 07R318AC légszabályozó 1/2 hüvelykes Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGW 21U828 07R318AC1 / 2 "NPTAlumínium90 cfm250 psi175 fok F6.4 "3.25 "3.24 "€342.13
PARKER 07R418AC légszabályozó 3/4 hüvelyk Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGX 21U829 07R418AC3 / 4 "NPTAlumínium90 cfm250 psi175 fok F6.4 "3.25 "3.24 "€341.83
PARKER R119-04CG légszabályozó 1/2 hüvelyk Npt 150 Cfm 300 Psi | AB6KHG 21U840 R119-04CG1 / 2 "NPTAlumínium150 cfm300 psi125 fok F6.76 "3.56 "3.56 "€357.23
PARKER R119-06CG/M2 légszabályozó 3/4 hüvelykes Npt 300 Cfm 300 Psi | AB6KHH 21U841 R119-06CG / M23 / 4 "NPTAlumínium300 cfm300 psi125 fok F10.02 "4.69 "4.69 "€531.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER R119-12CG/M2 légszabályozó, 1-1/2" Npt méret, 500 Cfm
€643.88 /Mértékegység