Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1200601000 csőcsap 3/4 hüvelykes 14 osztású Nptf | AG4JQW 33ZM91

OSG 1200601000 Csőcsap 3/4 hüvelykes 14 osztású Nptf

Raktáron
Tétel: AG4JQW Típus: 1200601000Kereszthivatkozás: 33ZM91

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€227.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső Érintse meg
befejezFényes
Lista száma12006
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma5
Teljes hossz3.25 "
Hangmagasság14
Shank Dia.0.906 "
Méret3 / 4 "
Koppintson a Stílus elemreCső
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.375 "
Menet típusaNPTF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2362
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezLista számaMenet típusaÁr
OSG 1312100 csőcsap 3/4 hüvelykes 14 osztású Nptf | AG4JND 33ZM28 1312100Fényes108GNPTF€346.81
OSG 1312101 csőcsap 3/4 hüvelykes 14 osztású Nptf | AG4JNE 33ZM29 1312101Gőz-oxid108GNPTF€306.00
OSG 1252500 csőcsap 3/4 hüvelykes 14 osztású Npt | AG4JPY 33ZM70 1252500FényesS125NPT€240.63
OSG 1252501 csőcsap 3/4 hüvelykes 14 osztású Npt | AG4JPZ 33ZM71 1252501Gőz-oxidS125NPT€236.05
OSG 1252600 csőcsap, 3/4" méretű, 14 osztású, NPTF menet | AG4JQB 33ZM73 1252600FényesS125NPTF€242.27
OSG 1252601 csőcsap 3/4 hüvelykes 14 osztású Nptf | AG4JQC 33ZM74 1252601Gőz-oxidS125NPTF€223.37
OSG 1200600500 csőcsap 3/4 hüvelykes 14 osztású Nptf | AG4JQQ 33ZM86 1200600500Fényes12006NPTF€227.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1200601000 Csőcsap 3/4 hüvelykes 14 osztású Nptf
€227.77 /Mértékegység