Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1141300 Egyenes fuvolacsap 3/8 hüvelykes 16 hangmagasságú Unc | AG4EUY 33YM67

OSG 1141300 Egyenes fuvolacsap 3/8 hüvelykes 16 osztású Unc

Raktáron
Tétel: AG4EUY Típus: 1141300Kereszthivatkozás: 33YM67

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezFényes
Lista száma101
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz2 15 / 16 "
Hangmagasság16
A lépés átmérőjének korlátaiH5
Shank Dia.0.381 "
Méret3 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreEgyenes fuvola
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreLista számaFuvolák számaMenet hosszaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiÁr
OSG 1050000 egyenes furulya csapdugó # 00x90 Bright | AG4EAE 33YH69 1050000DugóS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "90H1€90.68
OSG 1080000 egyenes furulya csapdugó # 00x96 Bright | AG4EAF 33YH70 1080000DugóS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "96H1€90.80
OSG 1320000 egyenes furulya csapdugó # 00x90 Bright | AG4EAG 33YH71 1320000DugóS11025 / 16 "UNS1 9 / 16 "90H2€90.80
OSG 2056000 egyenes furulya csapdugó # 00x96 Bright | AG4EAH 33YH72 2056000DugóS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "96H2€90.80
OSG 1010800 egyenes furulya csap alsó része # 1x72 Világos | AG4EKB 33YP97 1010800fenék10223 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H2€30.84
OSG 1050800 egyenes furulya csap alsó része # 10x24 Bright | AG4EKF 33YT69 1050800fenék10337 / 8 "UNC2.375 "24H3€15.96
OSG 1051000 Egyenes fuvolacsapdugó #10x32 Fényes | AG4EKG 33YT70 1051000Dugó10337 / 8 "UNF2.375 "32H3€15.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1141300 Egyenes fuvolacsap 3/8 hüvelykes 16 osztású Unc
€22.87 /Mértékegység