Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1320000 egyenes furulya csapdugó # 00x90 Bright | AG4EAG 33YH71

OSG 1320000 Egyenes fuvolacsapoló dugó #00x90 világos

Raktáron
Tétel: AG4EAG Típus: 1320000Kereszthivatkozás: 33YH71
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
€87.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezFényes
Lista számaS110
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma2
Teljes hossz1 9 / 16 "
Hangmagasság90
A lépés átmérőjének korlátaiH2
Shank Dia.0.141 "
Méret#00
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5 / 16 "
Menet típusaUNS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0068
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreLista számaFuvolák számaMenet hosszaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiÁr
OSG 1050000 egyenes furulya csapdugó # 00x90 Bright | AG4EAE 33YH69 1050000DugóS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "90H1€84.35
OSG 1080000 egyenes furulya csapdugó # 00x96 Bright | AG4EAF 33YH70 1080000DugóS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "96H1€87.52
OSG 2056000 egyenes furulya csapdugó # 00x96 Bright | AG4EAH 33YH72 2056000DugóS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "96H2€86.04
OSG 1010800 egyenes furulya csap alsó része # 1x72 Világos | AG4EKB 33YP97 1010800fenék10223 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H2€29.68
OSG 1050800 egyenes furulya csap alsó része # 10x24 Bright | AG4EKF 33YT69 1050800fenék10337 / 8 "UNC2.375 "24H3€15.42
OSG 1051000 Egyenes fuvolacsapdugó #10x32 Fényes | AG4EKG 33YT70 1051000Dugó10337 / 8 "UNF2.375 "32H3€15.55
OSG 1051100 egyenes furulya csap alsó része # 10x32 Bright | AG4EKK 33YT73 1051100fenék10337 / 8 "UNF2.375 "32H3€14.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1320000 Egyenes fuvolacsapoló dugó #00x90 világos
€87.52 /Mértékegység