Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1010808 egyenes furulya csap alja # 1x72 Ticn | AG4EKC 33YP98

OSG 1010808 Egyenes fuvolacsap alja #1x72 Ticn

Raktáron
Tétel: AG4EKC Típus: 1010808Kereszthivatkozás: 33YP98

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezTiCN
Lista száma102
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma2
Teljes hossz1-11 / 16 "
Hangmagasság72
A lépés átmérőjének korlátaiH2
Shank Dia.0.141 "
Méret#1
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 8 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0068
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreLista számaFuvolák számaMenet hosszaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiÁr
OSG 1135408 Egyenes fuvolacsap kúpos 7/8 hüvelyk x 9 Ticn | AG4EJP 33YN25 1135408elvékonyodó10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H4€186.42
OSG 1135508 Egyenes fuvolacsap 7/8 hüvelyk x 9 Ticn | AG4EJR 33YN27 1135508Dugó10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H4€186.64
OSG 1135608 Egyenes fuvolacsap alsó 7/8 hüvelyk x 9 Ticn | AG4EJU 33YN29 1135608fenék10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H4€186.29
OSG 1125908 Egyenes fuvolacsap 5/8 hüvelyk x 18 Ticn | AG4EJV 33YP11 1125908Dugó101H41 13 / 16 "UNF3 13 / 16 "18+0.005€117.43
OSG 1590108 Egyenes fuvolacsap 1/4 hüvelykes x 20 Ticn | AG4EJX 33YP13 1590108Túlméretes csatlakozó101H41"UNC2.5 "20+0.005€33.25
OSG 1590308 Egyenes fuvolacsap 1/4 hüvelykes x 28 Ticn | AG4EJZ 33YP15 1590308Túlméretes csatlakozó101H41"UNF2.5 "28+0.005€30.49
OSG 1010708 Egyenes fuvolacsapoló dugó #1x72 Ticn | AG4EKA 33YP96 1010708Dugó10223 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H2€35.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1010808 Egyenes fuvolacsap alja #1x72 Ticn
€33.37 /Mértékegység