A B Átlagos izzó élettartam: 21,000 XNUMX óra. , Átlagos élettartam: 18,000 XNUMX óra. , Alaptípus: Közepes kéttűs (G13) , Hajlítási sugár: 6" , Izzó technológia: Fluoreszkáló , CRI: 90 , kezdeti lumen: 2300 , Lámpa megnevezése: F40T12 / U / 6 / SR , Lámpa átm.: 1.5 " , Lámpa alakja: T12 , Lámpahang: Hűvös , Lámpa típusa: U-Shape , Hossz: 22.437 " , Lumen: 2300 , Max. Teljes hossz: 22.437 " , Átlagos lumen: 1955 , A lámpa teljes alakja: T , törésállóság: Igen , törésálló: Igen , Kezdés típusa: Gyors , Watt: 40