Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ORION 3 nincs agy egyszerű sima vége nincs tengelykapcsoló Csatlakozó 3 hüvelykes nincs agy polipropilén | AD2LYR 3RDR8

ORION 3 no hub plain end no hub coupling Coupling 3 Inch No Hub Polypropylene

Raktáron
Tétel: AD2LYR Model: 3 no hub plain end no hub couplingKereszthivatkozás: 3RDR8
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
€61.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyagapolipropilén
színekKék
Kapcsolat típusaNincs Hub
Max. Nyomás80 psi
Dia kívül.3.36 "
Csőméret3"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 160 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.369
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)16
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságÁr
ORION 1/2 CLS KAPCSOLÓ Csatlakozó cső mérete 1/2 hüvelyk | AD2GZE 3PFK1 1/2 CLS CSATLAKOZÁSfehérAljzat olvadt150 psi1.205 "1 / 2 "40 fok és 210 fok F között€26.37
ORION 3/4 CLS TENGELY Csatlakozó cső mérete 3/4 hüvelyk | AD2GZF 3PFK2 3/4 CLS CSATLAKOZÁSfehérCsúszás150 psi1.39 "3 / 4 "40 fok és 210 fok F között€31.10
ORION 2 CLS KAPCSOLÓ Csatlakozó cső mérete 1/2 hüvelyk | AD2GZH 3PFK5 2 CLS CSATLAKOZÁSfehérCsúszás150 psi2.822 "2"40 fok és 210 fok F között€100.71
ORION 11/2 NO HUB / PLAIN VÉG KAPCSOLÓ Csatlakozó 1 1/2 hüvelyk Nincs agy Polipropilén | AD2LVL 3RCZ7 11/2 NO HUB / PLAIN VÉG KAPCSOLÓDÁSKékNincs Hub80 psi3.045 "1.5 "-20 foktól 160 fokig F€37.32
ORION 2 Nincs agy egyszerű sima vége nincs tengelykapcsoló Tengelykapcsoló 2 hüvelyk Nincs kerékagy polipropilén | AD2LYQ 3RDR7 2 Nincs agy sima vége, nincs tengelykapcsolóKékNincs Hub80 psi2.903 "2"-20 foktól 160 fokig F€45.79
ORION 4 nem hub, sima vég, nincs kerékagy-csatlakozás Csatoló 4"-os, nincs agy-polimerikus | AD2LYT 3RDR9 4 nohub sima végű, nincs tengelykapcsolóKékNincs Hub80 psi4.6 "4"-20 foktól 160 fokig F€80.05
ORION 4 nem hub, sima vég, nincs kerékagy-csatlakozás Csatlakozó 1 1/2"-os, nincs agy-polimerikus | AD2LYU 3RDT1 4 nohub sima végű, nincs tengelykapcsolóKékNincs Hub80 psi5.49 "1.5 "-20 foktól 160 fokig F€39.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORION 3 no hub plain end no hub coupling Coupling 3 Inch No Hub Polypropylene
€61.30 /Mértékegység