Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ORION 2 CLS KAPCSOLÓ Csatlakozó cső mérete 1/2 hüvelyk | AD2GZH 3PFK5

ORION 2 CLS CUPPLING Csatlakozócső mérete 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD2GZH Modell: 2 CLS CSATLAKOZÓKereszthivatkozás: 3PFK5
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
€100.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyagapolipropilén
színekfehér
Kapcsolat típusaCsúszás
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.2.822 "
Csőméret2"
menetrend80
Temp. Hatótávolság40 fok és 210 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)16
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságÁr
ORION 1/2 CLS KAPCSOLÓ Csatlakozó cső mérete 1/2 hüvelyk | AD2GZE 3PFK1 1/2 CLS CSATLAKOZÁSfehérAljzat olvadt150 psi1.205 "1 / 2 "40 fok és 210 fok F között€26.37
ORION 3/4 CLS TENGELY Csatlakozó cső mérete 3/4 hüvelyk | AD2GZF 3PFK2 3/4 CLS CSATLAKOZÁSfehérCsúszás150 psi1.39 "3 / 4 "40 fok és 210 fok F között€31.10
ORION 11/2 NO HUB / PLAIN VÉG KAPCSOLÓ Csatlakozó 1 1/2 hüvelyk Nincs agy Polipropilén | AD2LVL 3RCZ7 11/2 NO HUB / PLAIN VÉG KAPCSOLÓDÁSKékNincs Hub80 psi3.045 "1.5 "-20 foktól 160 fokig F€37.32
ORION 2 Nincs agy egyszerű sima vége nincs tengelykapcsoló Tengelykapcsoló 2 hüvelyk Nincs kerékagy polipropilén | AD2LYQ 3RDR7 2 Nincs agy sima vége, nincs tengelykapcsolóKékNincs Hub80 psi2.903 "2"-20 foktól 160 fokig F€45.79
ORION 3 nincs agy egyszerű sima vége nincs tengelykapcsoló Csatlakozó 3 hüvelykes nincs agy polipropilén | AD2LYR 3RDR8 3 nincs agy sima vége, nincs tengelykapcsolóKékNincs Hub80 psi3.36 "3"-20 foktól 160 fokig F€61.30
ORION 4 nem hub, sima vég, nincs kerékagy-csatlakozás Csatoló 4"-os, nincs agy-polimerikus | AD2LYT 3RDR9 4 nohub sima végű, nincs tengelykapcsolóKékNincs Hub80 psi4.6 "4"-20 foktól 160 fokig F€80.05
ORION 4 nem hub, sima vég, nincs kerékagy-csatlakozás Csatlakozó 1 1/2"-os, nincs agy-polimerikus | AD2LYU 3RDT1 4 nohub sima végű, nincs tengelykapcsolóKékNincs Hub80 psi5.49 "1.5 "-20 foktól 160 fokig F€39.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORION 2 CLS CUPPLING Csatlakozócső mérete 1/2 hüvelyk
€100.71 /Mértékegység