ORBIS AF2416-10 zöld halom és fészektartó 23-5/8 hüvelyk hosszú zöld | AA2CZV 10E157

ORBIS AF2416-10 zöld köteg és fészektartó 23-5/8 hüvelyk hosszúságú zöld

Cikkszám: AA2CZV Modell: AF2416-10 ZöldKereszthivatkozás: 10E157
Raktáron

Szerezd meg Szerda, Július 2

31.389Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételStack és Nest Container
Kapacitás1.6 köb. ft.
színekZöld
Fda-kompatibilisIgen
befejezJó szellőzésű
Belső magasság9 5 / 8 "
Belső hossza20 1 / 2 "
Belső szélesség13 1 / 4 "
Terhelhetőség40 lbs.
AnyagHDPE
FészkelhetőIgen
Külső magasság10 1 / 4 "
Külső hossz23 5 / 8 "
Külső szélesség15 3 / 4 "
Összességében Hxszxh23 5/8 "x 15 3/4" x 10 1/4 "
Teljes szxh15 3 / 4 "x 10 1 / 4"
AlakNégyszögletes
StackableIgen
típusSzellőztetett Tote
Hangerő-kapacitás tartomány10 gal. 20 gal.
Fal típusJó szellőzésű
TestszínZöld
Tartalmazza a fedeletNem
Teljes magasság10 1 / 4 "
Teljes hossz23 5 / 8 "
Teljes szélesség15 3 / 4 "
EllenállóHatás
Halmozási kapacitás200 lbs.
SztenderdekFDA-MEGFELELŐ
Tárolási kapacitás12 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.56
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)59.94
Hajószélesség (cm)39.88
HS-kód3923100000
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezBelső magasságBelső hosszaBelső szélességKülső magasságKülső hosszKülső szélességÁr
ORBIS SNX2416-7 Ylw Stack és Nest Bin 24 hüvelyk hosszú sárga | AA2CZT 10E155 SNX2416-7 YlwSárgaSima6.25 "20.25 "12.375 "7.375 "24 "16 "14.205€
ORBIS AF2416-6 zöld köteg és fészektartó 23-3/4 hüvelyk hosszú zöld | AA2CZU 10E156 AF2416-6 ZöldZöldJó szellőzésű6.875 "21 "13.75 "7.5 "23.75 "16 "23.405€
ORBIS AF2416-13 zöld köteg és fészektartó 23-5/8 hüvelyk hosszú zöld | AA2CZW 10E158 AF2416-13 ZöldZöldJó szellőzésű12.5 "20.5 "12.75 "13.25 "23.625 "15.75 "31.071€
ORBIS AF-21 Beige Stack és Nest Bin 24 hüvelyk hosszú bézs | AA2CZY 10E160 AF-21 bézsBézsJó szellőzésű12.5 "21 "17.375 "13.5 "24 "20 "28.957€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORBIS AF2416-10 zöld köteg és fészektartó 23-5/8 hüvelyk hosszúságú zöld
31.389€ /Mértékegység