ORBIS AF-21 Beige Stack és Nest Bin 24 hüvelyk hosszú bézs | AA2CZY 10E160

ORBIS AF-21 Beige Stack és Nest Bin 24 hüvelyk hosszú bézs

Cikkszám: AA2CZY Modell: AF-21 bézsKereszthivatkozás: 10E160
Raktáron

Szerezd meg Péntek, lehet 30

28.957Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételStack és Nest Container
Kapacitás2.9 köb. ft.
színekBézs
Fda-kompatibilisIgen
befejezJó szellőzésű
Belső magasság12 1 / 2 "
Belső hossza21 "
Belső szélesség17 3 / 8 "
Terhelhetőség40 lbs.
AnyagHDPE
FészkelhetőIgen
Külső magasság13 1 / 2 "
Külső hossz24 "
Külső szélesség20 "
Teljes hossz24 "
Összességében Hxszxh24 "x 20" x 13.375 "
Teljes szxh20 "x 13.375"
AlakNégyszögletes
StackableIgen
típusSzellőztetett Tote
Fal típusJó szellőzésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.49
Hajó magassága (cm)34.04
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezBelső magasságBelső hosszaBelső szélességKülső magasságKülső hosszKülső szélességÁr
ORBIS SNX2416-7 Ylw Stack és Nest Bin 24 hüvelyk hosszú sárga | AA2CZT 10E155 SNX2416-7 YlwSárgaSima6.25 "20.25 "12.375 "7.375 "24 "16 "14.205€
ORBIS AF2416-6 zöld köteg és fészektartó 23-3/4 hüvelyk hosszú zöld | AA2CZU 10E156 AF2416-6 ZöldZöldJó szellőzésű6.875 "21 "13.75 "7.5 "23.75 "16 "23.405€
ORBIS AF2416-10 zöld halom és fészektartó 23-5/8 hüvelyk hosszú zöld | AA2CZV 10E157 AF2416-10 ZöldZöldJó szellőzésű9.625 "20.5 "13.25 "10.25 "23.625 "15.75 "31.389€
ORBIS AF2416-13 zöld köteg és fészektartó 23-5/8 hüvelyk hosszú zöld | AA2CZW 10E158 AF2416-13 ZöldZöldJó szellőzésű12.5 "20.5 "12.75 "13.25 "23.625 "15.75 "31.071€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORBIS AF-21 Beige Stack és Nest Bin 24 hüvelyk hosszú bézs
28.957€ /Mértékegység