Orbis Af2416-6 zöld | 10e156 | Stack and Nest Bin 23-3/4 hüvelyk hosszú zöld | Magyarország
Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

ORBIS AF2416-6 zöld köteg és fészektartó 23-3/4 hüvelyk hosszú zöld | AA2CZU 10E156

ORBIS AF2416-6 zöld köteg és fészektartó 23-3/4 hüvelyk hosszúságú zöld

Cikkszám: AA2CZU Modell: AF2416-6 ZöldKereszthivatkozás: 10E156
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 23

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€55.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStack és Nest Container
színekZöld
befejezJó szellőzésű
Belső magasság6.875 "
Belső hossza21 "
Belső szélesség13.75 "
Terhelhetőség40 font
AnyagNagy sűrűségű polietilén
Külső magasság7.5 "
Külső hossz23.75 "
Külső szélesség16 "
kötet1.2 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás1.2 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)60.2
Hajószélesség (cm)40.39
HS-kód3923100000
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezBelső magasságBelső hosszaBelső szélességKülső magasságKülső hosszKülső szélességÁr
ORBIS SNX2416-7 Ylw Stack és Nest Bin 24 hüvelyk hosszú sárga | AA2CZT 10E155 SNX2416-7 YlwSárgaSima6.25 "20.25 "12.375 "7.375 "24 "16 "€33.54
ORBIS AF2416-10 zöld halom és fészektartó 23-5/8 hüvelyk hosszú zöld | AA2CZV 10E157 AF2416-10 ZöldZöldJó szellőzésű9.625 "20.5 "13.25 "10.25 "23.625 "15.75 "€74.12
ORBIS AF2416-13 zöld köteg és fészektartó 23-5/8 hüvelyk hosszú zöld | AA2CZW 10E158 AF2416-13 ZöldZöldJó szellőzésű12.5 "20.5 "12.75 "13.25 "23.625 "15.75 "€73.37
ORBIS AF-21 Beige Stack és Nest Bin 24 hüvelyk hosszú bézs | AA2CZY 10E160 AF-21 bézsBézsJó szellőzésű12.5 "21 "17.375 "13.5 "24 "20 "€68.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORBIS AF2416-6 zöld köteg és fészektartó 23-3/4 hüvelyk hosszúságú zöld
€55.27 /Mértékegység