OPTREL K6804 hegesztősisak ernyő 4 5 - 13 kék | AC6NEX 35T245

OPTREL K6804 hegesztősisak árnyékoló 4 5-13 kék

Tétel: AC6NEX Modell: K6804Kereszthivatkozás: 35T245

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAuto sötétítő hegesztő sisak
ADF vezérlőkAnalóg
Az akkumulátor élettartamának2500 XNUMX óra.
Akkumulátor típusLítium
színekKözepes kék
GrafikaEgyik sem
FejfedőRatchet
Objektívárnyék4, 5-13
AnyagZytel ST
Az ívérzékelők száma2
Lemezmagasság3-9 / 16 "
Lemez szélessége4-1 / 3 "
ÁramforrásAkkumulátor napelemes asszisztenssel
megtekintése Area2 "x 4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.98
Hajó magassága (cm)27.18
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód6506103075
Származási országCH

Termék részletek:

    • EN379 osztályozás (1,1,1,2)
    • Csiszolási mód (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
OPTREL K6802 hegesztősisak ernyő 4 5 - 13 fehér | AC6NEV 35T243 K6802fehér-
ajánlatkérés
OPTREL K6500 hegesztősisak ernyő 4 9 - 13 fekete | AC6NFB 35T250 K6500Fekete€699.25
OPTREL K6501 hegesztősisak, 9-13 árnyékolási szint, napelemes segédakkumulátor, piros | AC6NFC 35T251 K6501Piros-
ajánlatkérés
OPTREL 1007 hegesztősisak ernyő 4 9 - 13 fekete | AC6NFE 35T253 1007Fekete€482.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OPTREL K6804 hegesztősisak árnyékoló 4 5-13 kék