Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OPTREL 1007 hegesztősisak ernyő 4 9 - 13 fekete | AC6NFE 35T253

OPTREL 1007 hegesztősisak árnyékoló 4 9-13 fekete

Raktáron
Tétel: AC6NFE Típus: 1007Kereszthivatkozás: 35T253
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
€472.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAuto sötétítő hegesztő sisak
ADF vezérlőkAnalóg
Az akkumulátor élettartamának2500 XNUMX óra.
Akkumulátor típusLítium
színekFekete
GrafikaEgyik sem
FejfedőRatchet
Objektívárnyék4, 9-13
AnyagZytel ST
Az ívérzékelők száma2
Lemezmagasság3-9 / 16 "
Lemez szélessége4-1 / 3 "
ÁramforrásAkkumulátor napelemes asszisztenssel
megtekintése Area2 "x 4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód6506103075
Származási országCH

Termék részletek:

    • EN379 osztályozás (1,2,1,2)
    • Csiszolási mód (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
OPTREL K6802 hegesztősisak ernyő 4 5 - 13 fehér | AC6NEV 35T243 K6802fehér-
ajánlatkérés
OPTREL K6804 hegesztősisak ernyő 4 5 - 13 kék | AC6NEX 35T245 K6804Közepes kék-
ajánlatkérés
OPTREL K6500 hegesztősisak ernyő 4 9 - 13 fekete | AC6NFB 35T250 K6500Fekete€671.19
OPTREL K6501 hegesztősisak, 9-13 árnyékolási szint, napelemes segédakkumulátor, piros | AC6NFC 35T251 K6501Piros-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OPTREL 1007 hegesztősisak árnyékoló 4 9-13 fekete
€472.23 /Mértékegység