OPTREL K6501 hegesztősisak, 9-13 árnyékolási szint, napelemes segédakkumulátor, piros | AC6NFC 35T251

OPTREL K6501 hegesztősisak, 9-13 árnyékoló szint, napelemes segédakkumulátor, piros

Tétel: AC6NFC Modell: K6501Kereszthivatkozás: 35T251

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAuto sötétítő hegesztő sisak
ADF vezérlőkAnalóg
Az akkumulátor élettartamának2500 XNUMX óra.
Akkumulátor típusLítium
színekPiros
GrafikaEgyik sem
FejfedőRatchet
Objektívárnyék4, 9-13
AnyagZytel ST
Az ívérzékelők száma2
Lemezmagasság3-9 / 16 "
Lemez szélessége4-1 / 3 "
ÁramforrásAkkumulátor napelemes asszisztenssel
megtekintése Area2 "x 4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.98
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód6506103075
Származási országCH

Termék részletek:

    • Nagy látószöget kínál az egyének számára elektródahegesztéshez, plazmavágáshoz és gázhegesztéshez
    • Úgy tervezték, hogy az összes funkciót kiválassza és beállítsa a sisakon kívülről, ezáltal kényelmesebbé és hatékonyabbá
    • PAPR légzőkészüléket használ a szennyezett levegő eltávolítására és a tisztított levegő ellátására
    • Az érzékenység beállításával az érzékelő a környezethez igazodik

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen funkciókat kínál az Optrel K6501 sisak?

V. Ez a sisak csiszolási móddal rendelkezik automatikus sötétítési jellemzőkkel a nagyobb termelékenység érdekében, mivel a felhasználónak nem kell eltávolítania a sisakot, és az árnyékolás a hegesztési igényekhez igazodik.

K. Milyen előnyökkel jár a hegesztőpajzsok?

V. A hegesztőpajzsok megakadályozzák, hogy a felhasználók szeme égési sérüléseket okozzon. Minél nagyobb a szám, annál sötétebb lesz az árnyalat.

K. Hogyan kapcsolhatom ki az automatikusan sötétedő hegesztősisakot?

V. Az árnyékolás beállítását az egységek bal oldalán található beállító gombbal állíthatja be. Lehetővé teszi a hegesztő számára, hogy szabályozza az árnyékolás vagy a sötétség intenzitását az általa végzett hegesztési alkalmazások típusától függően.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
OPTREL K6802 hegesztősisak ernyő 4 5 - 13 fehér | AC6NEV 35T243 K6802fehér-
ajánlatkérés
OPTREL K6804 hegesztősisak ernyő 4 5 - 13 kék | AC6NEX 35T245 K6804Közepes kék-
ajánlatkérés
OPTREL K6500 hegesztősisak ernyő 4 9 - 13 fekete | AC6NFB 35T250 K6500Fekete€699.25
OPTREL 1007 hegesztősisak ernyő 4 9 - 13 fekete | AC6NFE 35T253 1007Fekete€482.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OPTREL K6501 hegesztősisak, 9-13 árnyékoló szint, napelemes segédakkumulátor, piros