Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON Z-15GW4 Snap kapcsoló 15a Spdt csuklópánt kis erő | AC2JTK 2KRN3

OMRON Z-15GW4 pattintókapcsoló 15a Spdt csuklópánt kar, alacsony erő

Raktáron
Tétel: AC2JTK Modell: Z-15GW4Kereszthivatkozás: 2KRN3
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
€20.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap kapcsoló
Működtető hossza2.5 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés15A
Mélység0.69 "
Differenciál utazás0.05 "
Magasság1.05 "
Ház anyagafenolos
Hossz1.94 "
Max. Pretravel0.394 "
Szerelési méret1 "központok
Működési erő0.99 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 176 fokig F
Utazás felett0.221 "
Engedje el az erőt0.12 oz.
Csatlakozó típusaForraszt
A működtető típusaCsuklókar, alacsony erő
Feszültségértékelés125/250/480 V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8536509040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellUtazás felettJelenlegi minősítésDifferenciál utazásEngedje el az erőtCsatlakozó típusaFeszültségértékelésMagasságMax. PretravelÁr
OMRON X-10GW4-B Snap kapcsoló 10a Spdt zsanérkar alacsony erő | AC2JTW 2KRP6 X-10GW4-B0.19 "10A0.154 "0.18 oz.Csavar125 VDC1.16 "0.563 "€50.55
OMRON Z-15GW4-B7-K gyorskapcsoló 15a Spdt zsanérkar alacsony erő AD3AHV 3XG54 Z-15GW4-B7-K0.22 "15A0.05 "0.12 oz.Csavar125/250/480 V AC1.16 "0.394 "€25.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON Z-15GW4 pattintókapcsoló 15a Spdt csuklópánt kar, alacsony erő
€20.99 /Mértékegység