Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON X-10GW4-B Snap kapcsoló 10a Spdt zsanérkar alacsony erő | AC2JTW 2KRP6

OMRON X-10GW4-B pattintókapcsoló 10a Spdt csuklópánt kar, alacsony erő

Raktáron
Tétel: AC2JTW Modell: X-10GW4-BKereszthivatkozás: 2KRP6
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
€50.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap kapcsoló
Működtető hossza2.5 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés10A
Mélység0.69 "
Differenciál utazás0.154 "
Magasság1.16 "
Ház anyagafenolos
Hossz1.94 "
Max. Pretravel0.563 "
Szerelési méret1 "központok
Működési erő0.88 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 176 fokig F
Utazás felett0.19 "
Engedje el az erőt0.18 oz.
Csatlakozó típusaCsavar
A működtető típusaCsuklókar, alacsony erő
Feszültségértékelés125 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536509040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellUtazás felettJelenlegi minősítésDifferenciál utazásEngedje el az erőtCsatlakozó típusaFeszültségértékelésMagasságMax. PretravelÁr
OMRON Z-15GW4 Snap kapcsoló 15a Spdt csuklópánt kis erő | AC2JTK 2KRN3 Z-15GW40.221 "15A0.05 "0.12 oz.Forraszt125/250/480 V AC1.05 "0.394 "€21.01
OMRON Z-15GW4-B7-K gyorskapcsoló 15a Spdt zsanérkar alacsony erő AD3AHV 3XG54 Z-15GW4-B7-K0.22 "15A0.05 "0.12 oz.Csavar125/250/480 V AC1.16 "0.394 "€26.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON X-10GW4-B pattintókapcsoló 10a Spdt csuklópánt kar, alacsony erő
€50.55 /Mértékegység