Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON Z-15GQ22 kapcsoló 15a 1 No 1 Nc Panel Metrikus görgős dugattyú | AE4CFU 5JED9

OMRON Z-15GQ22 kapcsoló 15a 1 No 1 Nc panel metrikus görgős dugattyú

Raktáron
Tétel: AE4CFU Modell: Z-15GQ22Kereszthivatkozás: 5JED9

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€25.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap kapcsoló
Működtető hossza1.94 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés15A
Differenciál utazás0.002 "
Magasság1.7 "
Ház anyagaFenolos tok és borító
Hossz1.94 "
Max. Pretravel0.016 "
Szerelési méret1 "központok
Működési erő12.34 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 185 fokig F
Utazás felett0.141 "
Engedje el az erőt4.02 oz.
Csatlakozó típusaCsavar
A működtető típusaPanelre szerelhető görgős dugattyú
Feszültségértékelés125/250/480 V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8536509040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellDifferenciál utazásMagasságMax. PretravelMűködési erőUtazás felettEngedje el az erőtA működtető típusaÁr
OMRON Z-15GL2 Kapcsoló 15a 1 No 1 Nc Leaf Roller kar | AE4CGC 5JEE7 Z-15GL20.051 "1.62 "0.157 "5.29 oz.0.063 "0.50 oz.Levélhenger kar€16.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON Z-15GQ22 kapcsoló 15a 1 No 1 Nc panel metrikus görgős dugattyú
€25.33 /Mértékegység