BUSSMANN TB345 sorozatú biztosíték blokkok


Szűrő
Kapcsolattartó anyag: Sárgaréz , Jelenlegi értékelés: 45A , Tűzveszélyes: UL 94 V-0 , Magasság: 0.81 " , Ház anyaga: Hőre lágyuló műanyag (TP) , Mfr. Sorozat: TB345 , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 fok C , Rögzítési szög: Egyenes , Szerelési mód: Bizottság , Csomagolás: Tömeg , Hangmagasság: 0.56in , Terméktípus: Korlát sorkapcsok , Megszakítás típusa: Csavar , Feszültség: 600V , Szélesség: 1.33 " , Huzalmérő: 22 AWG - 8 AWG , huzalhossz max: 8 AWG , Min. huzalmérő: 22 AWG
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
TB345-02SP
2.13 "€5.01
B
TB345-03
2.69 "€5.90
A
TB345-04SP
3.25 "€10.04
A
TB345-09
6.06 "€17.69
A
TB345-09SP
6.06 "€22.56
A
TB345-15ST
9.43 "€34.79
C
TB345-17SP
10.56 "€39.94

TB345 sorozatú biztosíték blokkok

A Bussmann TB345 sorozatú biztosítékblokkokat úgy tervezték, hogy a biztosítékokat a helyükön tartsák és rögzítsék az elektromos áramkörön belül. Ezek a blokkok tartós anyagokból készülnek, például hőre lágyuló műanyagokból, amelyek szigetelést és védelmet nyújtanak. Csavaros szorítómechanizmussal rendelkeznek az elektromos csatlakozások rögzítésére és a mechanikai stabilitás biztosítására. Ezek az UL-listás sorkapcsok közvetlenül a panelek vagy házak felületére vannak felszerelve, és 22-8 AWG vezetékek fogadására alkalmasak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?