Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON X-10GQ21-B kapcsoló 10a Spdt panelre szerelhető keresztgörgős dugattyú | AC2JTR 2KRP2

OMRON X-10GQ21-B kapcsoló 10a Spdt panelre szerelhető keresztgörgős dugattyú

Raktáron
Tétel: AC2JTR Modell: X-10GQ21-BKereszthivatkozás: 2KRP2

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€60.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap kapcsoló
Működtető hossza1.35 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés10A
Mélység0.69 "
Differenciál utazás0.007 "
Magasság1.01 "
Ház anyagafenolos
Hossz1.94 "
Max. Pretravel0.035 "
Szerelési méret1 "központok
Működési erő18.00 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 176 fokig F
Utazás felett0.14 "
Engedje el az erőt4.02 oz.
Csatlakozó típusaCsavar
A működtető típusaPanelre szerelhető keresztirányú görgős dugattyú
Feszültségértékelés125 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8536509040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellÜzemi hőm. HatótávolságMűködtető hosszaJelenlegi minősítésUtazás felettEngedje el az erőtCsatlakozó típusaFeszültségértékelésDifferenciál utazásÁr
OMRON A-20GQ21-B kapcsoló 20a Spdt panelre szerelhető keresztgörgős dugattyú | AC2JRK 2KRJ7 A-20GQ21-B-13 foktól 176 fokig F1.37 "20A0.14 "9.88 oz.Csavar125/250/480 V AC0.014 "€58.02
OMRON A-20GQ21 kapcsoló 20a Spdt panelre szerelhető keresztgörgős dugattyú | AC2JRR 2KRK4 A-20GQ21-13 foktól 176 fokig F1.37 "20A0.14 "9.88 oz.Forraszt125/250/480 V AC0.014 "€58.18
OMRON Z-15GQ21 kapcsoló 15a Spdt panelre szerelhető keresztgörgős dugattyú | AC2JTF 2KRL8 Z-15GQ21-13 foktól 176 fokig F1.33 "15A0.141 "4.02 oz.Forraszt125/250/480 V AC0.002 "€38.78
OMRON Z-15GQ21-B7-K kapcsoló 15a Spdt panelre szerelhető keresztgörgős dugattyú | AD3AHQ 3XG50 Z-15GQ21-B7-K-25 foktól 80 fokigNem alkalmazható15A0.141 "4.00 oz.Csavar125/250/480 V AC0.002 "€41.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON X-10GQ21-B kapcsoló 10a Spdt panelre szerelhető keresztgörgős dugattyú
€60.72 /Mértékegység