Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON Z-15GQ21-B7-K kapcsoló 15a Spdt panelre szerelhető keresztgörgős dugattyú | AD3AHQ 3XG50

OMRON Z-15GQ21-B7-K Switch 15a Spdt Panel Mount Cross Roller Plunger

Raktáron
Tétel: AD3AHQ Modell: Z-15GQ21-B7-KKereszthivatkozás: 3XG50
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
€41.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap kapcsoló
Működtető hosszaNem alkalmazható
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés15A
Differenciál utazás0.002 "
Ház anyagafenolos
Max. Pretravel0.016 "
Szerelési méret1.03 "központok
Működési erő8.8-12.3 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 80 fokig
Utazás felett0.141 "
Engedje el az erőt4.00 oz.
Csatlakozó típusaCsavar
A működtető típusaPanelre szerelhető keresztirányú görgős dugattyú
Feszültségértékelés125/250/480 V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8536509040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellÜzemi hőm. HatótávolságMűködtető hosszaJelenlegi minősítésUtazás felettEngedje el az erőtCsatlakozó típusaFeszültségértékelésDifferenciál utazásÁr
OMRON A-20GQ21-B kapcsoló 20a Spdt panelre szerelhető keresztgörgős dugattyú | AC2JRK 2KRJ7 A-20GQ21-B-13 foktól 176 fokig F1.37 "20A0.14 "9.88 oz.Csavar125/250/480 V AC0.014 "€56.62
OMRON A-20GQ21 kapcsoló 20a Spdt panelre szerelhető keresztgörgős dugattyú | AC2JRR 2KRK4 A-20GQ21-13 foktól 176 fokig F1.37 "20A0.14 "9.88 oz.Forraszt125/250/480 V AC0.014 "€56.49
OMRON Z-15GQ21 kapcsoló 15a Spdt panelre szerelhető keresztgörgős dugattyú | AC2JTF 2KRL8 Z-15GQ21-13 foktól 176 fokig F1.33 "15A0.141 "4.02 oz.Forraszt125/250/480 V AC0.002 "€38.78
OMRON X-10GQ21-B kapcsoló 10a Spdt panelre szerelhető keresztgörgős dugattyú | AC2JTR 2KRP2 X-10GQ21-B-13 foktól 176 fokig F1.35 "10A0.14 "4.02 oz.Csavar125 VDC0.007 "€60.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON Z-15GQ21-B7-K Switch 15a Spdt Panel Mount Cross Roller Plunger
€41.66 /Mértékegység