Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON MY4Z-AC24(S) Relé 14 tűs 4pdt 3a 24vac | AB4JAK 1YDF9

OMRON MY4Z-AC24(S) relé 14 tűs 4pdt 3a 24vac

Raktáron
Tétel: AB4JAK Típus: MY4Z-AC24(S)Kereszthivatkozás: 1YDF9

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€28.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Alap típusaNégyzet
Coil VA minősítés1 a 1.2
Tekercs Volt24 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)3
Kapcsolatfelvétel4PDT
Kapcsolattartó anyagEzüst nikkel
Kapcsolat besorolása3A @ 250VAC / 30VDC
Hz50/60
FelszerelésSzögletes csatlakozóaljzat
Pins14
Nyomja meg a tesztetKézikönyv
FoglalatMfr. PYF14AE
Csatlakozó kódG
ÁllapotjelzőNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536490080
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésAlap típusaCoil VA minősítésPinsNyomja meg a tesztetFoglalatKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételÁr
OMRON G2R-1-SN-AC24 (S) 5 pólusú relé Spdt 10a 24vac | AB4HUM 1YCK9 G2R-1-SN-AC24 (S)Nyomtatott áramkörNégyzet0.95KézikönyvMfr. P2RF-05-E sz10SPDT€23.11
OMRON MJN1C-N-AC24 relé 5-tűs Spdt 10a 24vac | AB4HUT 1YCL5 MJN1C-N-AC24BizottságNégyzet1.75KézikönyvMfr. PTF11PC10SPDT€66.51
OMRON LY1N-AC24 relé 8-tűs Spdt 15a 24vac | AB4HUY 1YCN1 LY1N-AC24Szögletes csatlakozóaljzatNégyzet1 a 1.28KézikönyvMfr. PTF08A-E sz15SPDT€20.38
OMRON G2R-2-SN-AC24 (S) 8-tűs Dpdt 5a 24vac relé | AB4HVD 1YCN6 G2R-2-SN-AC24 (S)Nyomtatott áramkörNégyzet0.98KézikönyvMfr. P2RF-08-E sz5DPDT€24.41
OMRON MJN2C-N-AC24 relé 8-pólusú Dpdt 10a 24vac | AB4HVL 1YCP4 MJN2C-N-AC24BizottságNégyzet1.78KézikönyvMfr. PTF11PC10DPDT€50.31
OMRON MY2N-AC24 (S) 8-pólusú relé Dpdt 10a 24vac | AB4HVR 1YCP9 MY2N-AC24 (S)Szögletes csatlakozóaljzatNégyzet1 a 1.28KézikönyvMfr. PYF08A-E sz10DPDT€16.40
OMRON LY3N-AC24 relé 11 tűs 3pdt 10a 24vac | AB4HVX 1YCR5 LY3N-AC24Szögletes csatlakozóaljzatNégyzet1.6 a 211KézikönyvMfr. PTF11A103PDT€33.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON MY4Z-AC24(S) relé 14 tűs 4pdt 3a 24vac
€28.50 /Mértékegység