Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON MJN2C-N-AC24 relé 8-pólusú Dpdt 10a 24vac | AB4HVL 1YCP4

OMRON MJN2C-N-AC24 relé 8 tűs Dpdt 10a 24vac

Raktáron
Tétel: AB4HVL Modell: MJN2C-N-AC24Kereszthivatkozás: 1YCP4
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
€50.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Alap típusaNégyzet
Coil VA minősítés1.7
Tekercs Volt24 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Kapcsolat besorolása10A @ 240VAC / 28VDC
Hz50/60
FelszerelésBizottság
Pins8
Nyomja meg a tesztetKézikönyv
FoglalatMfr. PTF11PC
Csatlakozó kódC
ÁllapotjelzőLED

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8536490080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésAlap típusaCoil VA minősítésPinsNyomja meg a tesztetFoglalatKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételÁr
OMRON G2R-1-SN-AC24 (S) 5 pólusú relé Spdt 10a 24vac | AB4HUM 1YCK9 G2R-1-SN-AC24 (S)Nyomtatott áramkörNégyzet0.95KézikönyvMfr. P2RF-05-E sz10SPDT€23.11
OMRON MJN1C-N-AC24 relé 5-tűs Spdt 10a 24vac | AB4HUT 1YCL5 MJN1C-N-AC24BizottságNégyzet1.75KézikönyvMfr. PTF11PC10SPDT€66.51
OMRON LY1N-AC24 relé 8-tűs Spdt 15a 24vac | AB4HUY 1YCN1 LY1N-AC24Szögletes csatlakozóaljzatNégyzet1 a 1.28KézikönyvMfr. PTF08A-E sz15SPDT€20.38
OMRON G2R-2-SN-AC24 (S) 8-tűs Dpdt 5a 24vac relé | AB4HVD 1YCN6 G2R-2-SN-AC24 (S)Nyomtatott áramkörNégyzet0.98KézikönyvMfr. P2RF-08-E sz5DPDT€24.41
OMRON MY2N-AC24 (S) 8-pólusú relé Dpdt 10a 24vac | AB4HVR 1YCP9 MY2N-AC24 (S)Szögletes csatlakozóaljzatNégyzet1 a 1.28KézikönyvMfr. PYF08A-E sz10DPDT€16.40
OMRON LY3N-AC24 relé 11 tűs 3pdt 10a 24vac | AB4HVX 1YCR5 LY3N-AC24Szögletes csatlakozóaljzatNégyzet1.6 a 211KézikönyvMfr. PTF11A103PDT€33.76
OMRON MJN3C-N-AC24 relé 11 tűs 3pdt 10a 24vac | AB4HWC 1YCT1 MJN3C-N-AC24BizottságNégyzet211KézikönyvMfr. PTF11PC103PDT€65.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON MJN2C-N-AC24 relé 8 tűs Dpdt 10a 24vac
€50.31 /Mértékegység