Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON MK2KP-UA-DC12 kettős tekercs reteszelő relé 11 tűs Dpdt 12v | AB4JAT 1YDK7

OMRON MK2KP-UA-DC12 kéttekercses reteszelő relé, 11 tűs Dpdt 12v

Raktáron
Tétel: AB4JAT Modell: MK2KP-UA-DC12Kereszthivatkozás: 1YDK7
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
€120.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős tekercs reteszelő relé
Alap típusaoctal
Coil VA minősítés2.3 a 2.7
Tekercs Volt12 VDC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)5
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüst
Kapcsolat besorolása10A @ 250VAC / 28VDC
Hz50/60
FelszerelésOctal Plug In Socket
Pins11
Nyomja meg a tesztetKézikönyv
FoglalatMfr. PF113A-E sz
Csatlakozó kódB
ÁllapotjelzőMechanikus zászló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8536490080
Származási országJP

Termék részletek:

Az Omron MK2KP-UA-DC12 kéttekercses reteszelő relé ideális olyan elektromos panelekhez, amelyek megbízható reléket igényelnek a hibaáramok és a túlterhelés megelőzésére. Ezt a kettős reteszelésű relét olyan ipari alkalmazásokban használják, mint például a gépek vagy vezérlőpanelek teljesítményének szekvenálása és vezérlése.

Jellemzők:

  • Az Omron MK2KP-UA-DC12 kéttekercses reteszelő relé dugaszolható relével rendelkezik, amely megakadályozza, hogy hibahelyzetekben egyetlen triggerrel több áramkör jöjjön létre.
  • DPDT kapcsolórelével rendelkezik, amely alkalmas nagyáramú és feszültségű műveletekre.
  • Ez a kettős tekercses reteszelő relé ezüst érintkezővel van felszerelve a magas vezetőképesség és a hosszú élettartam érdekében.
  • Mechanikus zászlójelzővel rendelkezik, amely megkönnyíti az érintkező működésének ellenőrzését.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CSA
  • TÜV
  • UL
  • V

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez a kettős reteszelő relé tarthatja az érintkezőket?

V. Igen, ez a reteszelő relé két egymással ellentétes tekercset használ, és a tekercs feszültségmentesítése után egy állandó mágnes vagy egy középen túli rugó tartja a helyükön az érintkezőket.

Termékváltozatok

TermékekModellFoglalatAlap típusaCoil VA minősítésKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)Kapcsolattartó anyagKapcsolat besorolásaFelszerelésPinsÁr
OMRON MY2K-DC12 kettős tekercs reteszelő relé 10 tűs Dpdt 12v | AE7MQK 5ZJ09 MY2K-DC12Mfr. PYF14AENégyzet0.93Ezüst nikkel3A @ 220VAC / 24VDCSzögletes csatlakozóaljzat10€92.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON MK2KP-UA-DC12 kéttekercses reteszelő relé, 11 tűs Dpdt 12v
€120.59 /Mértékegység