APOLLO VALVES Powerpress sorozatú gázdugós adapterek


Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
PWR7482123
€171.31
A
PWR7482134
€256.97
A
PWR7482101
€121.97
A
PWR7482112
€147.15
A
PWR7482090
€99.81
A
PWR7482081
€92.39

Powerpress sorozatú gázdugós adapterek

Az Apollo PowerPress sorozatú gázdugós adapterek présrendszerek, amelyeket 10–40 vastag falú acélcsövekhez terveztek, 1/2 hüvelyk és 2 hüvelyk közötti méretben. Cink-nikkel bevonattal rendelkeznek a korrózió megakadályozása érdekében, és EPDM vagy HNBR tömítőelemmel vannak felszerelve a vízálló műveletek érdekében. Ezek az adapterek szabadalmaztatott és színkódolt vizuális vezérlőgyűrűvel (VCR) rendelkeznek, amely egyértelműen jelzi, ha a csatlakozás megfelelően meg van nyomva. Ezek a vizuális vezérlőgyűrűk lehetővé teszik a felhasználó számára a préseletlen csatlakozások azonosítását, és biztosítják, hogy a csövek a préselés során optimálisan legyenek elhelyezve. Kompatibilisek az ASTM A10, A40, A53 és A106 szabványoknak megfelelő fekete acél / horganyzott acél / epoxi bevonatú acél szerkezetű, 135 és 795 vastag falú acélcsövekkel. Ezeknek az adaptereknek a maximális üzemi nyomása 230 psi, és -40 és 302 °F közötti hőmérsékleten működnek, miközben EPDM tömítőelemet használnak. HNBR tömítőelem használata esetén a maximális üzemi nyomás 150 psi, az üzemi hőmérséklet pedig -40 és 194 °F között van.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?