Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON H5L-A digitális időzítő 24 óra 100-240 V | AA6MAF 14H247

OMRON H5L-A digitális időzítő 24 órás 100-240 Vac

Raktáron
Tétel: AA6MAF Modell: H5L-AKereszthivatkozás: 14H247
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
€588.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus időzítő
erősítők15A @ 250 VAC
Biztonsági mentési idő10 év
Kapcsolatfelvétel(2) SPST-NO
Mélység1.187 "
Kijelző magassága12mm
HázMűanyag
Magasság3.75 "
Max. Be / Ki ciklusok12
Max. Idő beállítás24 XNUMX óra.
Min. Idő beállítás1 min.
FelszerelésPanel vagy Track
NEMA értékelés1
Csatornák száma2
Működési hőmérséklet.-10 foktól 55 fokig
Üzemmód7 Napok
típusPanel / pálya tartó
Feszültség100-240 VAC
Szélesség3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9106905520
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságMax. Idő beállításFelszerelésÜzemmódtípusSzélességÁr
OMRON H5S-WB2 Digitális időzítő heti Am/pm Flush Vac | AA6MAG 14H248 H5S-WB21-3 / 32 "2.875 "7 NapokFlush7 NapokPaneltartó2.875 "€582.11
OMRON H5S-WFB2 digitális időzítő heti Am / pm Track Vac | AA6MAH 14H249 H5S-WFB22.25 "3.75 "7 NapokFelület vagy pálya7 NapokPálya / felszíni szerelés2.875 "€578.69
OMRON H5S-YB2-X digitális időzítő Év Am / pm Flush Vac | AA6MAJ 14H250 H5S-YB2-X1-3 / 32 "2.875 "365 NapokFlush365 NapokPaneltartó2.875 "€1,004.66
OMRON H5S-YFB2-X digitális időzítő Éves Am / pm Track Vac | AA6MAK 14H251 H5S-YFB2-X1-3 / 32 "2.875 "365 NapokFelület vagy pálya365 NapokPálya / felszíni szerelés2.875 "€956.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON H5L-A digitális időzítő 24 órás 100-240 Vac
€588.05 /Mértékegység