Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON H5S-YB2-X digitális időzítő Év Am / pm Flush Vac | AA6MAJ 14H250

OMRON H5S-YB2-X digitális időzítő Évente Am/pm Öblítő vác

Raktáron
Tétel: AA6MAJ Modell: H5S-YB2-XKereszthivatkozás: 14H250

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,004.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus időzítő
erősítők15A @ 250 VAC
Biztonsági mentési idő5 év
színekVilágos Szürke
Kapcsolatfelvétel(2) SPST-NO
Mélység1-3 / 32 "
Kijelző magassága10mm
Magasság2.875 "
Max. Be / Ki ciklusok24
Max. Idő beállítás365 Napok
Min. Idő beállítás1 min.
FelszerelésFlush
NEMA értékelés1
Csatornák száma2
Pulzus események száma48
Működési hőmérséklet.-10 foktól 55 fokig
Üzemmód365 Napok
Impulzus időtartam1 perc. 60 percig.
típusPaneltartó
Feszültség100-240 VAC
Szélesség2.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód9106905520
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Automatikus nyári időszámítás beállítása, Hőmérséklet-kompenzáció

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságMax. Idő beállításFelszerelésÜzemmódtípusSzélességÁr
OMRON H5L-A digitális időzítő 24 óra 100-240 V | AA6MAF 14H247 H5L-A1.187 "3.75 "24 XNUMX óra.Panel vagy Track7 NapokPanel / pálya tartó3.75 "€588.05
OMRON H5S-WB2 Digitális időzítő heti Am/pm Flush Vac | AA6MAG 14H248 H5S-WB21-3 / 32 "2.875 "7 NapokFlush7 NapokPaneltartó2.875 "€582.11
OMRON H5S-WFB2 digitális időzítő heti Am / pm Track Vac | AA6MAH 14H249 H5S-WFB22.25 "3.75 "7 NapokFelület vagy pálya7 NapokPálya / felszíni szerelés2.875 "€578.69
OMRON H5S-YFB2-X digitális időzítő Éves Am / pm Track Vac | AA6MAK 14H251 H5S-YFB2-X1-3 / 32 "2.875 "365 NapokFelület vagy pálya365 NapokPálya / felszíni szerelés2.875 "€956.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON H5S-YB2-X digitális időzítő Évente Am/pm Öblítő vác
€1,004.66 /Mértékegység