Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON G3NE-210T-US-DC5 Szilárdtest relé | AE7MLU 5ZH25

OMRON G3NE-210T-US-DC5 relé félvezető

Raktáron
Tétel: AE7MLU Típus: G3NE-210T-US-DC5Kereszthivatkozás: 5ZH25
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
€43.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárdtest relé
erősítők10
A tok színeFekete
UjjbiztonságosNem
Bemeneti feszültség24 VDC
Max. Bemeneti feszültség5
Max. Kimeneti erősítők10A
Max. Kimeneti feszültség240
Max. Kimenet hűtőbordával (A)10
Min. Bemeneti feszültség5
Min. Kimeneti feszültség100
Felszerelésfelületi
Fázis3
KapcsolótípusPhototriac
BekapcsolNulla kereszt
Feszültségkimenet100-240 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536490080
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolótípusA tok színeUjjbiztonságosFeszültségkimenetBemeneti feszültségTételMax. Kimeneti erősítőkFelszerelésÁr
OMRON G3NE-205T-US-DC12 relé szilárdtest | AE7MLN 5ZH20 G3NE-205T-US-DC12PhototriacFeketeNemACDCSzilárdtest relé5Afelületi€42.40
OMRON G3NE-205T-US-DC24 szilárdtest relé | AE7MLP 5ZH21 G3NE-205T-US-DC24PhototriacFeketeNemACDCSzilárdtest relé5Afelületi€40.56
OMRON G3NE-205T-US-DC5 relé szilárdtest | AE7MLQ 5ZH22 G3NE-205T-US-DC5PhototriacFeketeNemACDCSzilárdtest relé5Afelületi€40.51
OMRON G3NE-210T-US-DC12 relé szilárdtest | AE7MLR 5ZH23 G3NE-210T-US-DC12PhototriacFeketeNem100-240 VAC24 VDCSzilárdtest relé10Afelületi€47.46
OMRON G3NE-210T-US-DC24 Szilárdtest relé | AE7MLT 5ZH24 G3NE-210T-US-DC24PhototriacFeketeIgen100-240 VAC24 VDCSzilárdtest relé, korong stílus10Afelületi€41.02
OMRON G3PE-215B DC12-24 szilárdtest relé bemenet DC kimenet AC 15A | AE8WQV 6FZW6 G3PE-215B DC12-24Phototriac csatolóCserezIgenACDCSzilárdtest relé15ADIN vagy karima€121.62
OMRON G3PE-225B DC12-24 félvezető relé bemenet DC kimenet AC 25A | AE8WQW 6FZW7 G3PE-225B DC12-24Phototriac csatolóCserezIgenACDCSzilárdtest relé25ADIN vagy karima€149.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON G3NE-210T-US-DC5 relé félvezető
€43.87 /Mértékegység