Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON G3NE-205T-US-DC5 relé szilárdtest | AE7MLQ 5ZH22

OMRON G3NE-205T-US-DC5 relé félvezető

Raktáron
Tétel: AE7MLQ Típus: G3NE-205T-US-DC5Kereszthivatkozás: 5ZH22
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
€40.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárdtest relé
A tok színeFekete
UjjbiztonságosNem
Bemeneti feszültségDC
Max. Bemeneti feszültség6
Max. Kimeneti erősítők5A
Max. Kimeneti feszültség264
Min. Bemeneti feszültség4
Min. Kimeneti feszültség75
Felszerelésfelületi
Fázis3
KapcsolótípusPhototriac
BekapcsolNulla kereszt
FeszültségkimenetAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8536490080
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolótípusA tok színeUjjbiztonságosFeszültségkimenetBemeneti feszültségTételMax. Kimeneti erősítőkFelszerelésÁr
OMRON G3NE-205T-US-DC12 relé szilárdtest | AE7MLN 5ZH20 G3NE-205T-US-DC12PhototriacFeketeNemACDCSzilárdtest relé5Afelületi€42.40
OMRON G3NE-205T-US-DC24 szilárdtest relé | AE7MLP 5ZH21 G3NE-205T-US-DC24PhototriacFeketeNemACDCSzilárdtest relé5Afelületi€40.56
OMRON G3NE-210T-US-DC12 relé szilárdtest | AE7MLR 5ZH23 G3NE-210T-US-DC12PhototriacFeketeNem100-240 VAC24 VDCSzilárdtest relé10Afelületi€47.46
OMRON G3NE-210T-US-DC24 Szilárdtest relé | AE7MLT 5ZH24 G3NE-210T-US-DC24PhototriacFeketeIgen100-240 VAC24 VDCSzilárdtest relé, korong stílus10Afelületi€41.02
OMRON G3NE-210T-US-DC5 Szilárdtest relé | AE7MLU 5ZH25 G3NE-210T-US-DC5PhototriacFeketeNem100-240 VAC24 VDCSzilárdtest relé10Afelületi€43.87
OMRON G3PE-215B DC12-24 szilárdtest relé bemenet DC kimenet AC 15A | AE8WQV 6FZW6 G3PE-215B DC12-24Phototriac csatolóCserezIgenACDCSzilárdtest relé15ADIN vagy karima€121.62
OMRON G3PE-225B DC12-24 félvezető relé bemenet DC kimenet AC 25A | AE8WQW 6FZW7 G3PE-225B DC12-24Phototriac csatolóCserezIgenACDCSzilárdtest relé25ADIN vagy karima€149.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON G3NE-205T-US-DC5 relé félvezető
€40.51 /Mértékegység