Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON EE-SX872P fotoelektromos érzékelő 5mm Pnp | AC3XLM 2XEP6

OMRON EE-SX872P fotoelektromos érzékelő 5 mm Pnp

Raktáron
Tétel: AC3XLM Modell: EE-SX872PKereszthivatkozás: 2XEP6
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
€100.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotoelektromos érzékelő
test anyagaPBT
Áramkör típusaPNP
Mélység0.47 "
Elektromos kapcsolat2m-es előre vezetékes kábel
IP besorolás60
Hossz1.22 "
FényforrásInfravörös LED
Max. Terhelés áram50mA
Max. Érzékelési távolság5mm (0.2 ")
Min. Tárgy mérete2 x 0.8 mm átlátszatlan
Működési frekvencia1 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 55 fokig
ÜzemmódVilágítani
Tápellátás5–24 VDC
Érzékelési módszerBeam-en keresztül
AlakT-Slot
Szélesség0.47 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8541408000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTápellátástest anyagaMélységVálaszidőÉrzékelési módszerAlakSzélességElektromos kapcsolatÁr
OMRON E3Z-D81 Diffúz fotoelektromos érzékelő, 4 hüvelykes Pnp | AA9LBY 1DU42 E3Z-D8112–24 VDCPBT0.79 "1 ms.Diffúz fényvisszaverőNégyszögletes0.41 "2m-es előre vezetékes kábel€311.78
OMRON E3Z-D82 Diffúz fotoelektromos érzékelő 3 láb Pnp | AA9LBZ 1DU43 E3Z-D8212–24 VDCPBT0.79 "1 ms.Diffúz fényvisszaverőNégyszögletes0.41 "2m-es előre vezetékes kábel€332.40
OMRON E3Z-T81 fotoelektromos érzékelő 49 láb Pnp | AA9LCB 1DU45 E3Z-T8112–24 VDCPBT0.79 "1 ms.Beam-en keresztülNégyszögletes0.41 "2m-es előre vezetékes kábel€463.70
OMRON E3Z-LS81 Diffúz fotoelektromos érzékelő, 8 hüvelykes Pnp | AA9LCD 1DU47 E3Z-LS8112–24 VDCPBT0.79 "1 ms.diffúzNégyszögletes0.41 "2m-es előre vezetékes kábel€517.35
OMRON E3X-MDA41 fotoelektromos érzékelő Pnp | AA9LCN 1DU58 E3X-MDA4112–24 VDCPBT2.75 "0.13 ms.-Négyszögletes0.39 "2m-es előre vezetékes kábel€952.02
OMRON E3T-ST14 fotoelektromos érzékelő 3.28 láb Pnp | AC3MVP 2UUL5 E3T-ST1412–24 VDCPBT0.37 "1 ms.Beam-en keresztülNégyszögletes0.28 "2m-es előre vezetékes kábel€411.79
OMRON E3T-FT13 fotoelektromos érzékelő 19.68 hüvelykes Pnp | AC3MVR 2UUL8 E3T-FT1312–24 VDCPBT0.14 "1 ms.Beam-en keresztülNégyszögletes0.47 "2m-es előre vezetékes kábel€390.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON EE-SX872P fotoelektromos érzékelő 5 mm Pnp
€100.18 /Mértékegység