BLICKLE Forgatható lemez görgő teljes zárral


Szűrő
Görgős fék: Igen , Görgő termékcsoport: Forgatható görgő teljes zárral , Görgő típusa: Forgó , Görgő kerék alakja: Standard , Extended lead: Nem , Zár típusa: Teljes zár , Versenypálya: Kettős labda , Forgatási sugár: 0"
StílusModellKeret anyagFék típusaGörgős terhelés besorolási tartományBelső furatlyuk-távolságTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
LPXA-TPA 50G-FI
Rozsdamentes acélTeljes zár1000-2999 font1-1/2 x 1-1/2"110 font1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "€83.92
B
LPXA-VPA 50G-FI
Rozsdamentes acélTeljes zár1000-2999 font1-1/2 x 1-1/2"90 font1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "€87.03
C
LIX-POHI 100G-FI
Rozsdamentes acélTeljes zár300-999 font2-1 / 8 x 3 "330 font3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "€172.77
D
LKX-SPO 127XK-FI
Rozsdamentes acélTeljes zár1000-2999 font3-1/16 x 4-1/8"1650 font7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "€507.18
A
LPXA-TPA 75G-FI
Rozsdamentes acélTeljes zár0-299 font1-1/2 x 1-1/2"165 font1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"3 15 / 16 "€99.00
E
LPXA-VPA 75G-FI
Rozsdamentes acélTeljes zár0-299 font1-1/2 x 1-1/2"130 font1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"3 15 / 16 "€100.83
F
LK-ALST 100K-1-FI
AcélTeljes zár300-999 font2-1 / 8 x 3 "660 font3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"5.125 "€158.62
G
L-PO 100K-12-FI-FK
AcélTeljes zár300-999 font1-3/4 x 2-13/16"400 font5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "€50.66
H
L-POW 100K-12-FI-FK
AcélTeljes zár300-999 font1-3/4 x 2-13/16"400 font5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "€75.83
I
L-POEV 89K-12-FI-SG-FK
AcélTeljes zár300-999 font1-3/4 x 2-13/16"350 font5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "€64.32
J
LS-GSPO 150K-35-ST
AcélTeljes zár3000-5999 font4-1/8 x 5-1/2"5500 font9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "€712.19
K
L-PATH 125K-12-FI-FK
AcélTeljes zár300-999 font1-3/4 x 2-13/16"400 font5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "€49.52
G
L-PO 100G-12-FI
AcélTeljes zár300-999 font1-3/4 x 2-13/16"400 font5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "€42.90
L
L-ALTH 125K-12-FI
AcélTeljes zár300-999 font1-3/4 x 2-13/16"400 font5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "€107.53
M
LE-POW 100K-FI-FK
AcélUtóvég300-999 font2-1 / 8 x 3 "330 font5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "€76.47
N
LH-GSPO 100K-1-FI
AcélUtóvég1000-2999 font2-1 / 8 x 3 "1540 font5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "€248.64
J
LS-GSPO 101K-ST
AcélTeljes zár3000-5999 font3-1/16 x 4-1/8"3300 font7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "€464.54
L
L-ALTH 100K-12-FI
AcélTeljes zár300-999 font1-3/4 x 2-13/16"400 font5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "€95.11
H
L-POW 125K-12-FI-FK
AcélTeljes zár300-999 font1-3/4 x 2-13/16"400 font5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "€88.89
O
LO-SE 125K-ST
AcélTeljes zár300-999 font3-1/16 x 4-1/8"700 font7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "€392.87
P
LH-SPO 75K-FI
AcélTeljes zár300-999 font2-1 / 8 x 3 "660 font5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.625 "€186.91
K
L-PATH 100K-12-FI-FK
AcélTeljes zár300-999 font1-3/4 x 2-13/16"400 font5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "€81.15
F
LK-ALST 125K-1-FI
AcélTeljes zár300-999 font2-1 / 8 x 3 "770 font3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"6.125 "€144.22
Q
LIK-POHI 125G-1-FI
AcélTeljes zár300-999 font2-1 / 8 x 3 "660 font3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"6.125 "€158.49
R
LH-GSPO 80K-ST
AcélTeljes zár1000-2999 font2-1 / 8 x 3 "1540 font5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "€207.82
S
LE-POW 125K-FI-FK
AcélUtóvég300-999 font2-1 / 8 x 3 "330 font5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "€91.38
G
L-PO 125K-12-FI-FK
AcélTeljes zár300-999 font1-3/4 x 2-13/16"400 font5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "€58.17
G
L-PO 125G-12-FI
AcélTeljes zár300-999 font1-3/4 x 2-13/16"400 font5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "€46.55
T
L-POG 89K-12-FI-FK
AcélTeljes zár300-999 font1-3/4 x 2-13/16"400 font5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "€51.28
U
L-ALST 100K-12-FI
AcélTeljes zár300-999 font1-3/4 x 2-13/16"400 font5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "€93.25
C
LI-POHI 150G-FI
AcélTeljes zár300-999 font3-1/16 x 4-1/8"770 font7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"7.5 "€237.46
T
L-POG 89G-12-FI
AcélTeljes zár300-999 font1-3/4 x 2-13/16"400 font5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "€38.31
C
LI-POHI 200G-FI
AcélTeljes zár300-999 font3-1/16 x 4-1/8"770 font7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"9.25 "€351.69
J
LS-GSPO 125K-ST
AcélTeljes zár3000-5999 font3-1/16 x 4-1/8"3850 font7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "€482.04

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?