Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON E2K-X15MY2 közelségérzékelő kapacitív 30 mm Nc | AD2ZWL 3XC03

OMRON E2K-X15MY2 közelségérzékelő kapacitív 30mm Nc

Raktáron
Tétel: AD2ZWL Típus: E2K-X15MY2Kereszthivatkozás: 3XC03
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
€437.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres közelségérzékelő
AlapanyagMűanyag
Case MaterialMűanyag
Áramkör típusa2 huzal
Detektáló távolság15mm
Átmérő30mm
Elektromos kapcsolat2m kábel
IP besorolás66
Hossz80mm
Max. Aktuális terhelés200mA
NEMA értékelés1, 4, 12, 13
Működési frekvencia10 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-10 foktól 55 fokig
Kimeneti módNC
Tápellátás90-250 VAC
Érzékelési módszerKapacitív
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8536509065
Származási országJP

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Vörös érzékelő jelző, túlfeszültség-csillapító

Termékváltozatok

TermékekModellCase MaterialÁramkör típusaÁtmérőMűködési frekvenciaÜzemi hőm. HatótávolságTápellátásÁr
OMRON E2K-X8MY1 közelségérzékelő kapacitív 18 mm-es | AB8YUD 2AKD3 E2K-X8MY1ABS2 huzal18mm10 Hz-13 foktól 158 fokig F90-250 VAC€517.15
OMRON E2K-X8MY2 közelségérzékelő kapacitív 18 mm Nc | AB8YUE 2AKD4 E2K-X8MY2ABS2 huzal18mm10 Hz-13 foktól 158 fokig F90-250 VAC€545.55
OMRON E2K-X15MF1 közelségérzékelő kapacitív 30 mm-es Pnp-szám | AB8YUF 2AKD6 E2K-X15MF1ABS3 Huzal PNP30mm100 Hz-25 foktól 70 fokig10–30 VDC€448.62
OMRON E2K-X8MF1 közelségérzékelő kapacitív 18 mm-es Pnp-szám | AB8YUG 2AKD8 E2K-X8MF1ABS3 Huzal PNP18mm100 Hz-13 foktól 158 fokig F10–30 VDC€408.07
OMRON E2K-X4ME2 közelségérzékelő 12mm Npn Nc | AD2ZWM 3XC04 E2K-X4ME2Hőálló ABS3 Huzal NPN12mm100 Hz-25 foktól 70 fokig10–30 VDC€344.95
OMRON E2K-X4MY1 közelségérzékelő kapacitív 12 mm-es sz AE7ZNF 6C837 E2K-X4MY1Műanyag2 huzal12mm10 Hz-13 foktól 158 fokig F90-250 VAC€430.38
OMRON E2K-X4MY2 közelségérzékelő kapacitív 12mm Nc | AE7ZNG 6C838 E2K-X4MY2Műanyag2 huzal12mm10 Hz-13 foktól 158 fokig F90-250 VAC€419.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON E2K-X15MY2 közelségérzékelő kapacitív 30mm Nc
€437.44 /Mértékegység