Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON E2E-X2B1D12-M1 Proximity Sensor, 10 To 30 V DC, 500 Hz Proximity Sensor Op Freq, 3 Wire Pnp | CT4MWF 798K06

OMRON E2E-X2B1D12-M1 közelségérzékelő, 10–30 V DC, 500 Hz közelségérzékelő működési frekvencia, 3 vezetékes Pnp

Raktáron
Tétel: CT4MWF Model: E2E-X2B1D12-M1Kereszthivatkozás: 798K06

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€268.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözelség érzékelő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
OMRON E2E-X5Y1 hengeres közelségérzékelő, 24–240 VAC, 25 Hz-es közelségérzékelő működési frekvenciája, 2 vezetékes | CT4MQX 3XC05 E2E-X5Y1Hengeres közelségérzékelő€279.62
OMRON E2EX2MC182M közelségérzékelő, 10–30 V DC000 Hz közelségérzékelő működési frekvencia, 3 vezetékes Npn, kábel | CT4MVB 798K30 E2EX2MC182MKözelség érzékelő€287.98
OMRON E2E-X18MC130 2M közelségérzékelő, 10–30 V DC, 100 Hz közelségérzékelő működési frekvencia, 3 vezetékes Npn, kábel | CT4MVC 798K22 E2E-X18MC130 2MKözelség érzékelő€351.57
OMRON E2E-X1R5C18-M1 közelségérzékelő, 10–30 V DC, 2000 Hz közelségérzékelő működési frekvencia, 3 vezetékes Npn | CT4MVD 798K31 E2E-X1R5C18-M1Közelség érzékelő€301.57
OMRON E2E-X1R5C18 2M közelségérzékelő, 10–30 V DC, 2000 Hz közelségérzékelő működési frekvencia, 3 vezetékes Npn, kábel | CT4MVE 798K32 E2E-X1R5C18 2MKözelség érzékelő€260.39
OMRON E2EX1R5C282M közelségérzékelő, 10–30 V DC, 2000 Hz közelségérzékelő működési frekvencia, 3 vezetékes Npn, kábel | CT4MVF 798K35 E2EX1R5C282MKözelség érzékelő€250.37
OMRON E2E-X1R5B1D8-M1 közelségérzékelő, 10–30 V DC, 2000 Hz közelségérzékelő működési frekvencia, 3 vezetékes Pnp | CT4MVG 798K33 E2E-X1R5B1D8-M1Közelség érzékelő€318.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON E2E-X2B1D12-M1 közelségérzékelő, 10–30 V DC, 500 Hz közelségérzékelő működési frekvencia, 3 vezetékes Pnp
€268.27 /Mértékegység