Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON E2E-X18MY1-US Induktív 30 mm-es közelségérzékelő No | AB8YTP 2AKB7

OMRON E2E-X18MY1-US Induktív közelségérzékelő 30mm sz

Raktáron
Tétel: AB8YTP Típus: E2E-X18MY1-USKereszthivatkozás: 2AKB7
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
€364.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres közelségérzékelő
AlapanyagFém
Case MaterialNikkelezett sárgaréz
Áramkör típusa2 huzal
Detektáló távolság18mm
Átmérő30mm
Elektromos kapcsolat2m kábel
IP besorolás67
Hossz50 láb.
Max. Aktuális terhelés300mA
NEMA értékelés1, 4, 6, 12, 13
Működési frekvencia25 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 85 fokig
Kimeneti módNEM
Tápellátás24-240 VAC
Érzékelési módszerInduktív
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8536507000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: LED kijelző

Termékváltozatok

TermékekModellÁrnyékolt / árnyékolatlanÁtmérőElektromos kapcsolatHosszNEMA értékelésMűködési frekvenciaÜzemi hőm. HatótávolságTápellátásÁr
OMRON E2E-X10Y1-US Proximity Sensor Induktív 30mm Nem | AB8YTJ 2AKB2 E2E-X10Y1-USÁrnyékolt30mm2m kábel601, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 foktól 85 fokig24-240 VAC€384.51
OMRON E2E-X10Y1-M4 Proximity Sensor Induktív 30mm No | AB8YTM 2AKB5 E2E-X10Y1-M4Árnyékolt30mm4 tűs M12 csatlakozó58mm1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 foktól 85 fokig24-240 VAC€455.31
OMRON E2E-X10D1-N Proximity Sensor Induktív 30mm Nem | AB8YTQ 2AKB9 E2E-X10D1-NÁrnyékolt30mm2m kábel601, 4, 6, 12, 130.4 kHz-25 foktól 70 fokig12–24 VDC€317.66
OMRON E2E2-X10Y2 Induktív közelségérzékelő 30mm Nc | AE7ZMC 6C804 E2E2-X10Y2Árnyékolt30mm2m kábel82mm1, 3, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 foktól 85 fokig24-240 VAC€346.17
OMRON E2E-X2D1N Induktív közelségérzékelő 8mm No | AE7ZMM 6C817 E2E-X2D1NÁrnyékolt8mm2m kábel37mm1, 3, 4, 6, 12, 131500 Hz-13 foktól 158 fokig F12–24 VDC€230.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON E2E-X18MY1-US Induktív közelségérzékelő 30mm sz
€364.57 /Mértékegység