Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON DZ-10GV-1B Snap Switch 10a Dpdt csuklópánt kar alacsony Ot | AD3AHL 3XG31

OMRON DZ-10GV-1B Bepattanó kapcsoló 10a Dpdt csuklópánt kar, alacsony Ot

Raktáron
Tétel: AD3AHL Modell: DZ-10GV-1BKereszthivatkozás: 3XG31

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€55.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap kapcsoló
Működtető hossza1.94 "
KapcsolatfelvételDPDT
Jelenlegi minősítés10A
Mélység0.69 "
Differenciál utazás1.70mm
Magasság1.1 "
Ház anyagafenolos
Hossz1.94 "
Max. Pretravel0.236 "
Szerelési méret1 "központok
Működési erő7.10 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 80 fokig
Utazás felett0.016 "
Engedje el az erőt0.47 oz.
Csatlakozó típusaCsavar
A működtető típusaZsanérkar, alacsony OT
Feszültségértékelés125 / 250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536509040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaDifferenciál utazásMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságEngedje el az erőtCsatlakozó típusaÁr
OMRON DZ-10GV-1A Snap Switch 10a Dpdt csuklópánt kar, alacsony Ot | AC2JUH 2KRT4 DZ-10GV-1A2.5 "0.067 "7.06 oz.-13 foktól 176 fokig F0.49 oz.Forraszt€55.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON DZ-10GV-1B Bepattanó kapcsoló 10a Dpdt csuklópánt kar, alacsony Ot
€55.27 /Mértékegység