Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON D4NS-4CF-NPT biztonsági reteszkapcsoló 1no 2nc 10a @ 240v | AF6VZM 20LF03

OMRON D4NS-4CF-NPT biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 10a@240v

Raktáron
Tétel: AF6VZM Modell: D4NS-4CF-NPTKereszthivatkozás: 20LF03

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€192.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági reteszelő kapcsoló
AC kapcsolat értékelése10A @ 240 V
Működtető hosszaKulcsfüggő
test anyagaPoliamid
VezetékméretM20
Kapcsolat típusaM20
Kapcsolatfelvétel1NEM, 2NC
Kapcsolattartó anyagArany plattírozott
DC érintkezés besorolása2.5A @ 250 V
Mélység1.187 "
Fej anyagaPoliamid
Magasság4 49 / 64 "
IP besorolás67
MozgalomOldalsó
Működési erő19.61 in.-lb. Max
Üzemi hőm. Hatótávolság-30 foktól 70 fokig
Pozitív utazás20mm
Utazás előtti10 +/- 5 mm
ForgásCW / CCW
StílusMűanyag reteszelés
Szélesség1 7 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536509065

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: A szabványosított, aranyozott kontaktusok magas érintkezési megbízhatóságot biztosítanak, mind a normál, mind a mikro terheléseknél alkalmazhatók

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételÁr
OMRON D4NS-4AF-NPT biztonsági reteszkapcsoló 1no 1nc 10a @ 240v | AF6VZK 20LF01 D4NS-4AF-NPT1NEM, 1NC€168.43
OMRON D4NS-4BF-NPT biztonsági reteszkapcsoló 2nc 10a @ 240v | AF6VZL 20LF02 D4NS-4BF-NPT2NC€172.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON D4NS-4CF-NPT biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 10a@240v
€192.15 /Mértékegység