OMRON Műanyag reteszelő biztonsági reteszkapcsoló


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 10A @ 240 V , működtető hossza: Kulcsfüggő , Test anyaga: Poliamid , Csőméret: M20 , Kapcsolat típus: M20 , Kapcsolattartó anyag: Arany plattírozott , DC kapcsolattartó minősítés: 2.5A @ 250 V , Mélység: 1.187 " , Fej anyaga: Poliamid , Magasság: 4 49 / 64 " , IP besorolás: 67 , Mozgalom: Oldalsó , Működési erő: 19.61 in.-lb. Max , Üzemi hőm. Hatótávolság: -30 foktól 70 fokig , Forgatás: CW / CCW , Stílus: Műanyag reteszelés , Szélesség: 1 7 / 32 "
StílusModellKapcsolatfelvételÁr (ÁFA nélkül)
A
D4NS-4AF-NPT
1NEM, 1NC€168.44
B
D4NS-4CF-NPT
1NEM, 2NC€192.15
C
D4NS-4BF-NPT
2NC€172.95

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?