Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON D4C1702 kompakt végálláskapcsoló felső szelepmozgató Spdt | AB9ETD 2CLW4

OMRON D4C1702 kompakt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt

Raktáron
Tétel: AB9ETD Modell: D4C1702Kereszthivatkozás: 2CLW4
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
€302.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt végálláskapcsoló
Működtető helyefelső
Működtető stílusbúvárdugattyú
erősítők5
test anyagaAlumínium
KapcsolatfelvételSPDT
Mélység0.63 "
Elektromos kapcsolat5m kábel, SJT
Magasság2.64 "
IP besorolás67
Mozgalomfelső
NEMA értékelés3, 4, 13
Működési erő11.77N
Üzemi hőm. Hatótávolság-14 foktól 158 fokig F
Henger Dia.0.47 "
Henger anyagRozsdamentes acél
Henger szélessége0.2 "
UtazásMaximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm
Feszültségértékelés250AC
Szélesség1.57 "
Vezetékbejegyzés5m kábel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.612
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8536509055
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellHenger Dia.Működtető hosszaMűködtető helyeHenger szélességeUtazásVezetékbejegyzésMűködtető stílusElektromos kapcsolatÁr
OMRON D4C1601 Kompakt végálláskapcsoló felső működtető Spdt AB9ERV 2CLV5 D4C1601--felső-Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm3m kábelbúvárdugattyú3m kábel, SJT€225.14
OMRON D4C1602 kompakt végálláskapcsoló felső működtető Spdt | AB9ERW 2CLV6 D4C16020.47 "-felső0.2 "Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm3m kábelbúvárdugattyú3m kábel, SJT€223.91
OMRON D4C1603 kompakt végálláskapcsoló felső működtető Spdt | AB9ERX 2CLV7 D4C16030.47 "-felső0.2 "Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm3m kábelbúvárdugattyú3m kábel, SJT€211.45
OMRON D4C1620 Kompakt végálláskapcsoló oldalsó működtető Spdt AB9ERY 2CLV8 D4C16200.69 "1.5 "Oldal0.28 "38 fok-Forgó kar kar3m kábel, SJT€268.64
OMRON D4C1631 kompakt végállás kapcsoló felső működtető Spdt | AB9ERZ 2CLV9 D4C1631--felső-Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm3m kábelbúvárdugattyú3m kábel, SJT€215.17
OMRON D4C1632 kompakt végállás kapcsoló felső működtető Spdt | AB9ETA 2CLW1 D4C16320.47 "-felső0.2 "Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm3m kábelbúvárdugattyú3m kábel, SJT€253.63
OMRON D4C1633 Kompakt végálláskapcsoló felső működtető Spdt AB9ETB 2CLW2 D4C16330.47 "-felső0.2 "Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm3m kábelbúvárdugattyú3m kábel, SJT€241.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON D4C1702 kompakt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt
€302.08 /Mértékegység