Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON D4C1601 Kompakt végálláskapcsoló felső működtető Spdt AB9ERV 2CLV5

OMRON D4C1601 kompakt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt

Raktáron
Tétel: AB9ERV Modell: D4C1601Kereszthivatkozás: 2CLV5
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
€225.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt végálláskapcsoló
Működtető helyefelső
Működtető stílusbúvárdugattyú
erősítők5
test anyagaAlumínium
KapcsolatfelvételSPDT
Mélység0.63 "
Elektromos kapcsolat3m kábel, SJT
Magasság2.13 "
IP besorolás67
Mozgalomfelső
NEMA értékelés3, 4, 13
Működési erő11.77N
Üzemi hőm. Hatótávolság-14 foktól 158 fokig F
UtazásMaximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm
Feszültségértékelés250AC
Szélesség1.57 "
Vezetékbejegyzés3m kábel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4005
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8536509055
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellHenger Dia.Működtető hosszaMűködtető helyeHenger szélességeUtazásVezetékbejegyzésMűködtető stílusElektromos kapcsolatÁr
OMRON D4C1602 kompakt végálláskapcsoló felső működtető Spdt | AB9ERW 2CLV6 D4C16020.47 "-felső0.2 "Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm3m kábelbúvárdugattyú3m kábel, SJT€223.91
OMRON D4C1603 kompakt végálláskapcsoló felső működtető Spdt | AB9ERX 2CLV7 D4C16030.47 "-felső0.2 "Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm3m kábelbúvárdugattyú3m kábel, SJT€211.45
OMRON D4C1620 Kompakt végálláskapcsoló oldalsó működtető Spdt AB9ERY 2CLV8 D4C16200.69 "1.5 "Oldal0.28 "38 fok-Forgó kar kar3m kábel, SJT€268.64
OMRON D4C1631 kompakt végállás kapcsoló felső működtető Spdt | AB9ERZ 2CLV9 D4C1631--felső-Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm3m kábelbúvárdugattyú3m kábel, SJT€215.17
OMRON D4C1632 kompakt végállás kapcsoló felső működtető Spdt | AB9ETA 2CLW1 D4C16320.47 "-felső0.2 "Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm3m kábelbúvárdugattyú3m kábel, SJT€253.63
OMRON D4C1633 Kompakt végálláskapcsoló felső működtető Spdt AB9ETB 2CLW2 D4C16330.47 "-felső0.2 "Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm3m kábelbúvárdugattyú3m kábel, SJT€241.31
OMRON D4C1650 kompakt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AB9ETC 2CLW3 D4C1650-3.15 "felső-Utazás előtti maximális 15 fok, minimális túlfutás N/A3m kábelIngatag bot3m kábel, SJT€227.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON D4C1601 kompakt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt
€225.14 /Mértékegység