Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON D4BS-45FS-NPT biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 1nc 10a@600v | AF6VZH 20LE98

OMRON D4BS-45FS-NPT biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 1nc 10a@600v

Raktáron
Tétel: AF6VZH Modell: D4BS-45FS-NPTKereszthivatkozás: 20LE98

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€337.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági reteszelő kapcsoló
AC kapcsolat értékelése10A @ 600 V
Működtető hosszaKulcsfüggő
test anyagaAlumínium öntvény
VezetékméretM20
Kapcsolat típusaM20
Kapcsolatfelvétel1NEM, 1NC
Kapcsolattartó anyagEzüst
DC érintkezés besorolása0.4A @ 250 V
Mélység1-11 / 16 "
Fej anyagaAlumínium öntvény
Magasság4.375 "
IP besorolás67
MozgalomOldalsó
Működési erő19.61 in.-lb. Max
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 80 fokig
Pozitív utazás20mm
Utazás előtti10 +/- 5 mm
ForgásCW / CCW
StílusFémzár
Szélesség1 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536509065

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételÁr
OMRON D4BS-4AFS-NPT biztonsági reteszelő kapcsoló 2nc 10a@600v | AF6VZJ 20LE99 D4BS-4AFS-NPT2NC€338.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON D4BS-45FS-NPT biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 1nc 10a@600v
€337.20 /Mértékegység