Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON D4A0500N végálláskapcsoló doboz 2no 2nc 5a @ 600v | AB9ERD 2CLT8

OMRON D4A0500N végálláskapcsoló doboz 2no 2nc 5a @ 600v

Raktáron
Tétel: AB9ERD Típus: D4A0500NKereszthivatkozás: 2CLT8
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
€180.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsoló doboz
AC kapcsolat értékelése5A @ 600 V
Kapcsolatfelvétel2NEM, 2NC
Elektromos kapcsolatCsatlakoztassa
IP besorolás67
NEMA értékelés3, 4, 4X, 6P, 12, 13
Működési hőmérséklet.-40 foktól 212 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8536509055
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellAC kapcsolat értékeléseKapcsolatfelvételÁr
OMRON D4A0100N végálláskapcsoló doboz 1no 1nc 10a @ 600v | AB9ERC 2CLT7 D4A0100N10A @ 600 V1NEM, 1NC€129.22
OMRON D4A0700N végálláskapcsoló doboz 2no 2nc 5a @ 600v | AB9ERE 2CLT9 D4A0700N5A @ 600 V2NEM, 2NC€219.83
OMRON D4A0900N végálláskapcsoló doboz 2no 2nc 5a @ 600v | AB9ERF 2CLU1 D4A0900N5A @ 600 V2NEM, 2NC€257.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON D4A0500N végálláskapcsoló doboz 2no 2nc 5a @ 600v
€180.76 /Mértékegység