Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON STI 44507-1670 reteszelő kapcsoló 2nc Abs | AC2MLP 2LCF3

OMRON STI 44507-1670 Reteszelő kapcsoló 2nc Abs

Raktáron
Tétel: AC2MLP Modell: 44507-1670Kereszthivatkozás: 2LCF3
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
€911.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági reteszelő kapcsoló
AC kapcsolat értékelése2A @ 230 V
Működtető mélység0.75 "
Működtetőmagasság3.25 "
Működtető szélessége0.75 "
test anyagaABS
Kábel hossza9.8 láb.
Kapcsolatfelvétel2NC
IP besorolásIP67
NEMA értékelés6
Ki érzékelési távolság0.47 "hogy 0.98"
A távolság érzékeléséről0.28 "hogy 0.47"
Üzemi hőm. Hatótávolság14 fok és 131 fok F között
Kapcsolási mélység0.67 "
Kapcsolja a magasságot0.75 "
Kapcsoló szélessége0.75 "
Felmondás típusaCsupasz vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8536507000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaÁr
OMRON STI 44507-1671 reteszelő kapcsoló 2nc Abs | AC2MLQ 2LCF4 44507-167119.7 láb.€952.02
OMRON STI 44507-1630 reteszelő kapcsoló 2nc Abs | AC2MLY 2LCG2 44507-16309.8 láb.€721.35
OMRON STI 44507-1631 reteszelő kapcsoló 2nc Abs | AC2MLZ 2LCG3 44507-163119.7 láb.€702.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON STI 44507-1670 Reteszelő kapcsoló 2nc Abs
€911.17 /Mértékegység