Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON STI 44507-1610 reteszelő kapcsoló 1nc Abs | AC2MLU 2LCF7

OMRON STI 44507-1610 Reteszelő kapcsoló 1nc Abs

Raktáron
Tétel: AC2MLU Modell: 44507-1610Kereszthivatkozás: 2LCF7
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
€517.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági reteszelő kapcsoló
Működtető mélység0.75 "
Működtetőmagasság3.25 "
Működtető szélessége0.75 "
test anyagaABS
Kábel hossza9.8 láb.
Kapcsolatfelvétel1NC
DC érintkezés besorolása1A @ 30 V
IP besorolásIP67
NEMA értékelés6
Ki érzékelési távolság0.47 "hogy 0.98"
A távolság érzékeléséről0.28 "hogy 0.47"
Üzemi hőm. Hatótávolság14 fok és 131 fok F között
Kapcsolási mélység0.67 "
Kapcsolja a magasságot0.75 "
Kapcsoló szélessége0.75 "
Felmondás típusaCsupasz vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8536507000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtetőmagasságtest anyagaKábel hosszaÜzemi hőm. HatótávolságFelmondás típusaÁr
OMRON STI 44507-1650 reteszelő kapcsoló 1nc Abs | AC2MLK 2LCE8 44507-16503.25 "ABS9.8 láb.14 fok és 131 fok F közöttCsupasz vezeték€552.81
OMRON STI 44507-1651 reteszelő kapcsoló 1nc Abs | AC2MLL 2LCE9 44507-16513.25 "ABS19.7 láb.14 fok és 131 fok F közöttCsupasz vezeték€614.27
OMRON STI 44507-1611 reteszelő kapcsoló 1nc Abs | AC2MLV 2LCF8 44507-16113.25 "ABS19.7 láb.14 fok és 131 fok F közöttCsupasz vezeték€621.27
OMRON STI 44507-3650 reteszelő kapcsoló 1nc Ss | AC2MMD 2LCG7 44507-36503.21 "Rozsdamentes acél9.8 láb.14 fok és 257 fok F közöttCsupasz vezeték€689.08
OMRON STI 44507-3658 reteszelő kapcsoló 1nc Ss | AC2MME 2LCG9 44507-36583.21 "Rozsdamentes acél16.4 láb.14 fok és 257 fok F közöttM12 csatlakozó€916.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON STI 44507-1610 Reteszelő kapcsoló 1nc Abs
€517.61 /Mértékegység