Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON STI 44507-3650 reteszelő kapcsoló 1nc Ss | AC2MMD 2LCG7

OMRON STI 44507-3650 reteszelő kapcsoló 1nc Ss

Raktáron
Tétel: AC2MMD Modell: 44507-3650Kereszthivatkozás: 2LCG7
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
€689.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági reteszelő kapcsoló
AC kapcsolat értékelése2A @ 230 V
Működtető mélység0.75 "
Működtetőmagasság3.21 "
Működtető szélessége0.75 "
test anyagaRozsdamentes acél
Kábel hossza9.8 láb.
Kapcsolatfelvétel1NC
IP besorolásIP67
NEMA értékelés6
Ki érzékelési távolság0.47 "hogy 0.98"
A távolság érzékeléséről0.28 "hogy 0.47"
Üzemi hőm. Hatótávolság14 fok és 257 fok F között
Kapcsolási mélység0.75 "
Kapcsolja a magasságot0.75 "
Kapcsoló szélessége0.75 "
Felmondás típusaCsupasz vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536509065
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtetőmagasságtest anyagaKábel hosszaÜzemi hőm. HatótávolságFelmondás típusaÁr
OMRON STI 44507-1650 reteszelő kapcsoló 1nc Abs | AC2MLK 2LCE8 44507-16503.25 "ABS9.8 láb.14 fok és 131 fok F közöttCsupasz vezeték€552.81
OMRON STI 44507-1651 reteszelő kapcsoló 1nc Abs | AC2MLL 2LCE9 44507-16513.25 "ABS19.7 láb.14 fok és 131 fok F közöttCsupasz vezeték€614.27
OMRON STI 44507-1610 reteszelő kapcsoló 1nc Abs | AC2MLU 2LCF7 44507-16103.25 "ABS9.8 láb.14 fok és 131 fok F közöttCsupasz vezeték€517.61
OMRON STI 44507-1611 reteszelő kapcsoló 1nc Abs | AC2MLV 2LCF8 44507-16113.25 "ABS19.7 láb.14 fok és 131 fok F közöttCsupasz vezeték€621.27
OMRON STI 44507-3658 reteszelő kapcsoló 1nc Ss | AC2MME 2LCG9 44507-36583.21 "Rozsdamentes acél16.4 láb.14 fok és 257 fok F közöttM12 csatlakozó€916.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON STI 44507-3650 reteszelő kapcsoló 1nc Ss
€689.08 /Mértékegység