Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OLFA SCR-S falkaparó 1 hüvelyk szélesség műanyag 5 hüvelyk hosszúság | AD8JNP 4KMT4

OLFA SCR-S falkaparó 1 hüvelyk széles, műanyag 5 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AD8JNP Modell: SCR-SKereszthivatkozás: 4KMT4

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFali kaparó
Penge hossza1.25 "
Penge anyagRozsdamentes acél
Penge típusaRögzített
A penge szélessége1"
színekSárga
Fogantyú kialakításaKúpos
Fogantyúhossz5"
FogantyúMűanyag
Kés / kaparó alkategóriaKaparók
Élek száma1
Teljes hossz6.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8205595510
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellA penge szélességeÁr
OLFA SCR-L fali kaparó 2-3 / 8 hüvelyk szélességű műanyag 5 hüvelyk hosszúságú AD8JNQ 4KMT5 SCR-L2.375 "€18.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OLFA SCR-S falkaparó 1 hüvelyk széles, műanyag 5 hüvelyk hosszú
€14.68 /Mértékegység