Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OK INDUSTRIES HW-UW-2426 Kézi fel-/kicsomagoló szerszám 24-26 Awg | AC3GBN 2TDH3

OK INDUSTRIES HW-UW-2426 Kézi tekercselő / kicsomagoló eszköz 24-26 Awg

Raktáron
Tétel: AC3GBN Modell: HW-UW-2426Kereszthivatkozás: 2TDH3
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
€185.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi be- és kicsomagolás eszköz
Kezelje a színtEzüst
FogantyúFém
Hossz7"
AnyagFém ház
Darabszám1
Dia kívül.0.218 "
A terminál furatmélységének kibontása (hüvelyk)1.000
Kicsomagolás Terminal Hole Dia. (Ban ben.)0.070
Vezetékmérő24-26 AWG
A terminál furatának mélysége (hüvelyk)0.750
A terminál furatának becsomagolása Dia. (Ban ben.)0.075

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8205597000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Négyzetoszlop (hüvelyk) (0.025)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszDia kívül.VezetékmérőÁr
OK INDUSTRIES HW-UW-18-19 Kézi fel-/kicsomagoló szerszám 18-19 Awg | AC3GBK 2TDG8 HW-UW-18-197"0.25 "18-19 AWG€171.47
OK INDUSTRIES HW-UW-20 Kézi fel-/kicsomagoló szerszám 20 Awg | AC3GBL 2TDG9 HW-UW-207"0.218 "20 AWG€177.72
OK INDUSTRIES HW-UW-224-1 Kézi fel-/kicsomagoló szerszám 22-24 Awg | AC3GBM 2TDH1 HW-UW-224-17"0.218 "22-24 AWG€179.33
OK INDUSTRIES HW-UW-2829M Kézi fel-/kicsomagoló szerszám 28-29 Awg | AC3GBQ 2TDH6 HW-UW-2829M6.5 "0.156 "28-29 AWG€204.51
OK INDUSTRIES HW-UW-30 Kézi fel-/kicsomagoló szerszám 30 Awg | AC3GBR 2TDH7 HW-UW-305.625 "0.125 "30 AWG€215.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OK INDUSTRIES HW-UW-2426 Kézi tekercselő / kicsomagoló eszköz 24-26 Awg
€185.90 /Mértékegység