OHAUS EX6202 Digital Balance SS Platform 6200g kapacitás | AG9CDN 13P619

OHAUS EX6202 Digital Balance SS Platform 6200g Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG9CDN Modell: EX6202Kereszthivatkozás: 13P619

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,295.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt padmérleg
Alkalmazási módokMérés, százalékos mérés, alkatrészszámolás, ellenőrző mérés, állatmérés, töltés, összesítés, formulázás, differenciálmérés, sűrűség meghatározása, csúcsvisszatartás, összetevők kalkulálása, pipetta beállítása, bruttó / nettó / önsúly
Kapacitás6200g
Csatlakozási portokRS-232, USB, Ethernet
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőVGA érintőképernyő
osztások0.01g
Ház anyagaABS műanyag
Mértékegységekg
Teljes magasság3 29 / 32 "
Teljes hossz15.5 "
Teljes szélesség9 7 / 64 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
TápegységHálózati adapter, 100-240 VAC
AlkategóriaPrecíziós mérleg
A felületi mélység mérése7-29 / 32 "
Súlyú felületi szélesség7.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.8615
Hajó magassága (cm)32.26
Hajó hossza (cm)56.13
Hajószélesség (cm)40.13
Származási országUS

Termék részletek:

    • Washdown: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásosztásokTeljes magasságA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr
OHAUS EX223 Digital Balance SS Platform 220g kapacitás | AG9CDL 13P613 EX223220g0.001g13 51 / 64 "5-7 / 64 "5 7 / 64 "€5,057.23
OHAUS EX623 Digital Balance SS Platform 620g kapacitás | AG9CDM 13P615 EX623620g0.001g13 51 / 64 "5-7 / 64 "5 7 / 64 "€7,387.92
OHAUS EX6201 Digital Balance SS Platform 6200g kapacitás | AG9CDP 13P621 EX62016200g0.1g3 29 / 32 "7-29 / 32 "7.5 "€6,064.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OHAUS EX6202 Digital Balance SS Platform 6200g Kapacitás
€7,295.04 /Mértékegység