OHAUS EX223 Digital Balance SS Platform 220g kapacitás | AG9CDL 13P613

OHAUS EX223 Digital Balance SS Platform 220g Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG9CDL Modell: EX223Kereszthivatkozás: 13P613

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,057.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt padmérleg
Alkalmazási módokMérés, százalékos mérés, alkatrészszámolás, ellenőrző mérés, állatmérés, töltés, összesítés, formulázás, differenciálmérés, sűrűség meghatározása, csúcsvisszatartás, összetevők kalkulálása, pipetta beállítása, bruttó / nettó / önsúly
Kapacitás220g
Csatlakozási portokRS-232, USB, Ethernet
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőVGA érintőképernyő
osztások0.001g
Ház anyagaABS műanyag
Mértékegységekg
Teljes magasság13 51 / 64 "
Teljes hossz15.5 "
Teljes szélesség9 7 / 64 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
TápegységHálózati adapter, 100-240 VAC
AlkategóriaPrecíziós mérleg
A felületi mélység mérése5-7 / 64 "
Súlyú felületi szélesség5 7 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)38.1
Származási országUS

Termék részletek:

    • Washdown: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásosztásokTeljes magasságA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr
OHAUS EX623 Digital Balance SS Platform 620g kapacitás | AG9CDM 13P615 EX623620g0.001g13 51 / 64 "5-7 / 64 "5 7 / 64 "€7,387.92
OHAUS EX6202 Digital Balance SS Platform 6200g kapacitás | AG9CDN 13P619 EX62026200g0.01g3 29 / 32 "7-29 / 32 "7.5 "€7,295.04
OHAUS EX6201 Digital Balance SS Platform 6200g kapacitás | AG9CDP 13P621 EX62016200g0.1g3 29 / 32 "7-29 / 32 "7.5 "€6,064.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OHAUS EX223 Digital Balance SS Platform 220g Kapacitás
€5,057.23 /Mértékegység