Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OHAUS 710-T0 Triple Beam Balance rozsdamentes acél platform 610g Kapacitás | AF4EED 8TNK7

OHAUS 710-T0 Triple Beam Balance rozsdamentes acél platform, 610 g kapacitás

Raktáron
Tétel: AF4EED Modell: 710-T0Kereszthivatkozás: 8TNK7

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€588.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHármas fénysugár mérleg
Alkalmazási módokMérés
Kapacitás610g
Digitális / mechanikusMechanikai
osztások0.1g
Platform anyagaRozsdamentes acél
Súlyú felületi szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0735
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)51.82
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8423810040
Származási országPL

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
OHAUS 710-00 Triple Beam Balance rozsdamentes acél platform 610g Kapacitás | AF3QAB 8ARP1 710-00€526.88
OHAUS 1650-W0 Triple Beam Balance rozsdamentes acél platform 610g Kapacitás | AF4QEY 9FA49 1650-W0€598.31
OHAUS 1650-00 Triple Beam Balance rozsdamentes acél platform 610g Kapacitás | AF4TRY 9JX83 1650-00€604.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OHAUS 710-T0 Triple Beam Balance rozsdamentes acél platform, 610 g kapacitás
€588.97 /Mértékegység