Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OHAUS 1650-W0 Triple Beam Balance rozsdamentes acél platform 610g Kapacitás | AF4QEY 9FA49

OHAUS 1650-W0 Triple Beam Balance rozsdamentes acél platform, 610 g kapacitás

Raktáron
Tétel: AF4QEY Modell: 1650-W0Kereszthivatkozás: 9FA49
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
€551.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHármas fénysugár mérleg
Alkalmazási módokMérés
Kapacitás610g
Digitális / mechanikusMechanikai
osztások0.1g
Platform anyagaRozsdamentes acél
Súlyú felületi szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.852
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)54.1
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód8423810040
Származási országPL

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
OHAUS 710-00 Triple Beam Balance rozsdamentes acél platform 610g Kapacitás | AF3QAB 8ARP1 710-00€483.33
OHAUS 710-T0 Triple Beam Balance rozsdamentes acél platform 610g Kapacitás | AF4EED 8TNK7 710-T0€509.37
OHAUS 1650-00 Triple Beam Balance rozsdamentes acél platform 610g Kapacitás | AF4TRY 9JX83 1650-00€557.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OHAUS 1650-W0 Triple Beam Balance rozsdamentes acél platform, 610 g kapacitás
€551.14 /Mértékegység